Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 745,30 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEGRAND
Legrand GVO-7 Dekselondersteuning 8476030
Artikelnr.: 2700489713
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand GVO-7 deksel blind sdz 800x250mm Staal 8474025
Artikelnr.: 2700489699
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand GVO-7 Scheidingsschot staal 2m 48mm 8470018
Artikelnr.: 2700489672
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand GVO-7 Dekselondersteuning met dekselondersteuning 8476235
Artikelnr.: 2700489716
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand GVO-7 nivelleerbeugel thvz stelbeugel/nivelleerbeugel 8470030
Artikelnr.: 2700489677
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand GVO-7 montageset universeel voor maken van bochten en aftakstukken montageset 8470027
Artikelnr.: 2850111665
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand GVO-7 deksel opvoerzuil sdz 800x250mm Staal 8474525
Artikelnr.: 2700817087
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand GVO-7 Dekselondersteuning 8476025
Artikelnr.: 2700489712
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand GVO-7 Dekselondersteuning met dekselondersteuning 8476240
Artikelnr.: 2850012290
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand GVO-7 Dekselondersteuning 8476020
Artikelnr.: 2700489711
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
108003
|
Vloergoot bovenliggend open |
|
| Oppervlakte zijwand/bodemgoot |
Verzinkt
|
| Lengte |
2400 mm
|
| Scheidingswandbevestiging |
Schroeven
|
| Dekselbevestiging klemmend |
Nee
|
| Met scheidingswand |
Nee
|
| Materiaal deksel |
Geen
|
| Max. aantal compartimenten |
15
|
| Afdekking montageopening |
Nee
|
|---|---|
| Min. vloerdikte |
40 mm
|
| Bodemgoot |
Ja
|
| Breedte |
250 mm
|
| Nivelleerbereik |
65 - 90 mm
|
| Aantal voorziene inbouwmodules |
0
|
| Materiaal zijwand/bodemgoot |
Staal
|
| Vloeronderhoud |
Droog
|
| Ontkoppelmogelijkheid bodemdeel van bouwlichaam |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.