Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 113,33 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
LEGRAND
Legrand GVG-5 Klemdeksel stijggoot 1000x190mm Staal bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat wit RAL 1013 8435122
Artikelnr.: 2700489846
Min: 1 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand GVG-5 koppelstrip vloergoot universeel Lip staal 8435000
Artikelnr.: 2700489820
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand GVG-5 eindschot vloergoot 190x38mm 8442110
Artikelnr.: 2700489823
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand GVG-5 Klemdeksel stijggoot 1000x190mm Staal bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat wit RAL 9010 8435132
Artikelnr.: 2700489849
Min: 1 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand GVG-5 Stijg-/zakstuk 190x38mm 3 compartimenten staal 8442350
Artikelnr.: 2700489831
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand GVG-5 Klemdeksel stijggoot 1000x190mm Staal sdz 8435112
Artikelnr.: 2700489843
Min: 1 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Van Geel Hoogteraam 35mm 8434060
Artikelnr.: 2700489858
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Van Geel GVG universeeldoos vloergoot Universeel 8434000 NE
Artikelnr.: 2700489855
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand GVG-5 Stijggoot verzonken 3-compartimenten 1000x190x38mm Deksel afneembaar 8435102
Artikelnr.: 2700489840
Min: 1 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Van Geel bovenplaat vierkant voor ik-3 382mm draagring hoekig geen 8430755
Artikelnr.: 2850107846
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
108003
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121300
|
Vloergoot verzonken (gesloten) |
|
| Materiaal |
Staal
|
| Hoogte |
38 mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Verzinkt
|
| Breedte |
190 mm
|
|---|---|
| Deksel afneembaar |
Nee
|
| Inzetbereik |
Verzonken (gesloten)
|
| Aantal compartimenten |
2
|
| Lengte |
3000 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.