Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 295,20 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
HPL
HPL optioneel inbouwpaneel 4x chassis 8x data staal grijs 805.0700
Artikelnr.: 2850163313
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HPL
HPL optioneel inbouwpaneel 4x chassis 6x data staal grijs 805.0600
Artikelnr.: 2850163312
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HPL
HPL Stijgstuk 190x18mm 2 compartimenten staal 810.0060
Artikelnr.: 2850163347
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HPL
HPL universele koppelbeugel voor combi vloergootsysteem Lip staal 805.0010
Artikelnr.: 2850163310
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HPL
HPL eindstuk vloergoot verzonken 190x18mm 810.0040
Artikelnr.: 2850163346
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HPL
HPL vloergoot renovatiesysteem verzonken 2-compartimenten 2500x190x18mm 810.2500
Artikelnr.: 2850163348
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
302801
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121300
|
Universeeldoos vloergoot |
|
| Met bodemplaat |
Ja
|
| Geschikt voor plaatsen afdichting |
Ja
|
| Geschikt voor vloergoot verzonken (gesloten) |
Ja
|
| Hoogte kanaal |
18 - mm
|
| Kanaalbreedte |
190 - mm
|
| Materiaal zijwand |
Staal
|
|---|---|
| Min. vloerdikte |
72.5 mm
|
| Montagedekselopname |
Ja
|
| Nivelleerbereik |
62.5 - mm
|
| Nom. grootte |
50 mm
|
| Uitvoering deksel |
Vierkant
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.