Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
GGK
GGK eindstuk wandgoot 130x62mm PVC onbehandeld RAL 9010 11722G
Artikelnr.: 2850141735
Min: 2 STK , Besteleenheid 2 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
GGK
GGK deksel wandgoot glad PVC 2000x80mm onbehandeld RAL 9010 11706G
Artikelnr.: 2850141732
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
GGK
GGK binnenhoek verstelbaar wandgoot 62x130mm RAL 9010 18305G
Artikelnr.: 2850142010
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
GGK
GGK binnenhoek wandgoot 62x130mm RAL 9010 12804G
Artikelnr.: 2850141825
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
GGK
GGK inbouwdoos bodembevestiging wandgoot 83,5 mm enkelvoudig 1261G
Artikelnr.: 2850141801
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
GGK
GGK inbouwdoos bodembevestiging wandgoot 83,5 mm 2-voudig 1280G
Artikelnr.: 2850141826
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
GGK
GGK vlakhaakstuk wandgoot 130x62mm PVC RAL 9010 18350G
Artikelnr.: 2850142012
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
GGK
GGK buitenhoek wandgoot 62x130mm PVC RAL 9010 12796G
Artikelnr.: 2850141821
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
GGK
GGK eindstuk wandgoot 130x62mm PVC onbehandeld RAL 9010 18410G
Artikelnr.: 2850142035
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
GGK
GGK inbouwdoos bodembevestiging wandgoot 83,5 mm enkelvoudig 1268G
Artikelnr.: 2850141803
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
302675
|
Wandgoot |
|
| Aantal deksels |
1
|
| Aantal insteekbare scheidingswanden |
2
|
| Bevestiging deksel |
Binnenliggend
|
| Bodemperforatie |
Ja
|
| Halogeenvrij |
Nee
|
| Gebruikstemperatuur |
-15 - 60 °C
|
| Diepte |
60 mm
|
| Deksels meegeleverd |
Ja
|
| Dekselbreedte 1 |
80 mm
|
| Breedte |
130 mm
|
| Bouwvorm rechthoekig |
Ja
|
|---|---|
| Lengte |
2000 mm
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Materiaalkwaliteit |
Polyvinylchloride (PVC)
|
| Met beschermfolie |
Ja
|
| Met gootkoppelstuk |
Nee
|
| Met kabelbevestigingsklem |
Nee
|
| Nuttige doorsnede |
7415.2 mm²
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| RAL-nummer |
9010
|
| Symmetrisch |
Ja
|
| Uitvoering achterwand (binnenzijde) |
Doorlopend DIN-profiel
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.