Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabeldraagsystemen en goten
  3. Wandgoten en zuilen
  4. Wandgoten
  5. Wandgoot
  6. BR6510019016
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Hager Tehalit BR65 Bodemprofiel 2000x100x68mm PVC wit RAL 9016 BR6510019016 Hager Tehalit BR65 Bodemprofiel 2000x100x68mm PVC wit RAL 9016 BR6510019016
 Vorige
 Volgende
Wandgoot - Hager Tehalit BR65 Bodemprofiel 2000x100x68mm PVC wit RAL 9016 BR6510019016 - BR6510019016
Hager Tehalit BR65 Bodemprofiel 2000x100x68mm PVC wit RAL 9016 BR6510019016
HAGER

Hager Tehalit BR65 Bodemprofiel 2000x100x68mm PVC wit RAL 9016 BR6510019016

Artikelnr.: 
2850403352
Lev. nr.: 
BR6510019016
EAN nr.: 
4012740013789
Producttype: 
BR6510019016

Brutoprijs

€ 31,20 / MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Hager Tehalit BR65 deksel wandgoot glad PVC 2000x80mm onbehandeld wit RAL 9016 BR08029016

    HAGER

    Hager Tehalit BR65 deksel wandgoot glad PVC 2000x80mm onbehandeld wit RAL 9016 BR08029016

    Artikelnr.: 2850403334

    

     MTR

    Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hager Tehalit Ecoline wandcontactdoos wago frontmontage wandgoot 16A 250V RA KV Mat wit RAL 9016 IP20 GS30019016

    HAGER

    Hager Tehalit Ecoline wandcontactdoos wago frontmontage wandgoot 16A 250V RA KV Mat wit RAL 9016 IP20 GS30019016

    Artikelnr.: 2850403510

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hager Tehalit BR65 Afdekprofiel Afdekstrip romp wandgoot + deksel 68x100mm wit RAL 9016 BR6510079016

    HAGER

    Hager Tehalit BR65 Afdekprofiel Afdekstrip romp wandgoot + deksel 68x100mm wit RAL 9016 BR6510079016

    Artikelnr.: 2850403373

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hager Tehalit Ecoline afdekraam wcd wandgoot Kanaalcontactdoos 2-voudig 2-voudig 80mm Kunststof wit RAL 9016 Halogeenvrij GB080209016

    HAGER

    Hager Tehalit Ecoline afdekraam wcd wandgoot Kanaalcontactdoos 2-voudig 2-voudig 80mm Kunststof wit RAL 9016 Halogeenvrij GB080209016

    Artikelnr.: 2850403499

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hager Tehalit BR65 eindplaat wandgoot 100x68mm Halogeenvrij Kunststof onbehandeld wit RAL 9016 BR6510069016

    HAGER

    Hager Tehalit BR65 eindplaat wandgoot 100x68mm Halogeenvrij Kunststof onbehandeld wit RAL 9016 BR6510069016

    Artikelnr.: 2850403370

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hager Tehalit BR65 t-stuk wandgoot 0x68mm wit RAL 9016 BR6510089016

    HAGER

    Hager Tehalit BR65 t-stuk wandgoot 0x68mm wit RAL 9016 BR6510089016

    Artikelnr.: 2850403376

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hager Tehalit Ecoline afdekraam wcd wandgoot Kanaalcontactdoos 3-voudig 3-voudig 80mm Kunststof wit RAL 9016 Halogeenvrij GB080309016

    HAGER

    Hager Tehalit Ecoline afdekraam wcd wandgoot Kanaalcontactdoos 3-voudig 3-voudig 80mm Kunststof wit RAL 9016 Halogeenvrij GB080309016

    Artikelnr.: 2850403501

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hager Tehalit BR65 afsluitstuk wandrozet wandgoot 100x0mm staal wit RAL 9016 BR100WK9016

    HAGER

    Hager Tehalit BR65 afsluitstuk wandrozet wandgoot 100x0mm staal wit RAL 9016 BR100WK9016

    Artikelnr.: 2850403340

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hager Tehalit BR65 buitenhoek wandgoot 68x100mm PVC wit RAL 9016 BR6510039016

    HAGER

    Hager Tehalit BR65 buitenhoek wandgoot 68x100mm PVC wit RAL 9016 BR6510039016

    Artikelnr.: 2850403355

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hager Tehalit BR65 deksel hoek wandgoot 80mm PVC wit RAL 9016 BR0802A9016

    HAGER

    Hager Tehalit BR65 deksel hoek wandgoot 80mm PVC wit RAL 9016 BR0802A9016

    Artikelnr.: 2850403337

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Productdetails



Productdetails

Strak afgewerkt systeem dat qua vormgeving en afmeting het beste te vergelijken is met het stalen wandgoorsysteem BRS dat ook maatvorming 65 heeft.
Voordeel is het lage gewicht en snellere afwerking. Het standaard Berker-materiaal kan hierin worden toegepast.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 107007
Wandgoot
Gebruikstemperatuur -5 - 60 °C
Kleur Wit
Uitvoering achterwand (binnenzijde) Doorlopend C-profiel
Dekselbreedte 1 80 mm
Halogeenvrij Nee
Breedte 100 mm
Lengte 2000 mm
RAL-nummer 9016
Met gootkoppelstuk Ja
Diepte 68 mm
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Materiaalkwaliteit Polyvinylchloride (PVC)
Bevestiging deksel Binnenliggend
 
Symmetrisch Ja
Bodemperforatie Ja
Materiaal Kunststof
Antibacteriële behandeling Nee
Dekselbreedte 3 0 mm
Aantal insteekbare scheidingswanden 1
Met kabelbevestigingsklem Nee
Met beschermfolie Ja
Aantal deksels 1
Beschermingsgraad (IP) IP40
Slagvastheid IK08
Deksels meegeleverd Nee
Nuttige doorsnede 5750 mm²
Dekselbreedte 2 0 mm
Bouwvorm rechthoekig Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company