Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 47,00 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
HAGER
Hager Tehalit Ecoline wandcontactdoos wandgoot wandgoot 16A 250V RA KV Mat zwart RAL 9011 IP20 GS30019011
Artikelnr.: 2700665958
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit BR65 t-stuk wandgoot 67x68mm antraciet RAL 9011 BR6513089011
Artikelnr.: 2850403406
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit BR65 buitenhoek wandgoot 68x130mm PVC RAL 9011 BR6513039011
Artikelnr.: 2850403384
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit BR65 deksel hoek wandgoot 80mm PVC antraciet RAL 9011 BR0802A9011
Artikelnr.: 2850403336
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit Ecoline afdekraam wcd wandgoot Kanaalcontactdoos 3-voudig 3-voudig 80mm Kunststof antraciet RAL 9011 Halogeenvrij GB080309011
Artikelnr.: 2850009507
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit Ecoline afdekraam wcd wandgoot Kanaalcontactdoos 2-voudig 2-voudig 80mm Kunststof antraciet RAL 9011 Halogeenvrij GB080209011
Artikelnr.: 2850009495
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit BR65 Afdekprofiel Afdekstrip romp wandgoot + deksel 68x130mm antraciet RAL 9011 BR6513079011
Artikelnr.: 2850403403
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit BR65 afsluitstuk wandrozet wandgoot 130x130x0mm staal RAL 9011 BR130WK9011
Artikelnr.: 2850403342
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit Ecoline wandcontactdoos wandgoot wandgoot 16A 250V RA KV Mat zwart RAL 9011 IP20 GS20019011
Artikelnr.: 2700665948
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit BR65 deksel wandgoot glad PVC 2000x80mm onbehandeld zwart RAL 9011 BR08029011
Artikelnr.: 2850403333
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
107007
|
Wandgoot |
|
| Breedte |
130 mm
|
| Lengte |
2000 mm
|
| Dekselbreedte 1 |
80 mm
|
| Aantal deksels |
1
|
| Kleur |
Zwart
|
| Halogeenvrij |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP40
|
| Aantal insteekbare scheidingswanden |
1
|
| RAL-nummer |
9011
|
| Materiaalkwaliteit |
Polyvinylchloride (PVC)
|
| Diepte |
68 mm
|
| Gebruikstemperatuur |
-5 - 60 °C
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Met gootkoppelstuk |
Ja
|
|---|---|
| Uitvoering achterwand (binnenzijde) |
Doorlopend C-profiel
|
| Nuttige doorsnede |
7580 mm²
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Dekselbreedte 3 |
0 mm
|
| Met kabelbevestigingsklem |
Nee
|
| Bevestiging deksel |
Binnenliggend
|
| Dekselbreedte 2 |
0 mm
|
| Bodemperforatie |
Ja
|
| Symmetrisch |
Ja
|
| Met beschermfolie |
Ja
|
| Bouwvorm rechthoekig |
Ja
|
| Deksels meegeleverd |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.