Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 56,90 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
HAGER
Hager Tehalit BR65 t-stuk wandgoot 67x68mm antraciet RAL 9011 BR6513089011
Artikelnr.: 2850403406
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit BR65 eindplaat wandgoot 130x68mm Halogeenvrij Kunststof onbehandeld RAL 9011 BR6513069011
Artikelnr.: 2850403400
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit BR65 binnenhoek wandgoot 68x130mm zwart RAL 9011 BR6513049011
Artikelnr.: 2850403389
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit BR65 wandrozet wandgoot 130x130x68mm staal RAL 9011 BR65130W9011
Artikelnr.: 2850403409
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit BR65 buitenhoek wandgoot 68x130mm PVC RAL 9011 BR6513039011
Artikelnr.: 2850403384
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit BR65 vlakke hoek wandgoot 130x68mm PVC zwart RAL 9011 BR6513059011
Artikelnr.: 2850403394
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
107007
|
Wandgoot |
|
| Aantal insteekbare scheidingswanden |
1
|
| Halogeenvrij |
Nee
|
| Diepte |
68 mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Bodemperforatie |
Ja
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Gebruikstemperatuur |
-5 - 60 °C
|
| Deksels meegeleverd |
Nee
|
| RAL-nummer |
9011
|
| Kleur |
Zwart
|
| Materiaalkwaliteit |
Polyvinylchloride (PVC)
|
| Breedte |
130 mm
|
| Bouwvorm rechthoekig |
Ja
|
|---|---|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP30
|
| Nuttige doorsnede |
6900 mm²
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Dekselbreedte 3 |
25 mm
|
| Lengte |
2000 mm
|
| Aantal deksels |
3
|
| Met gootkoppelstuk |
Ja
|
| Bevestiging deksel |
Binnenliggend
|
| Met beschermfolie |
Ja
|
| Dekselbreedte 2 |
25 mm
|
| Symmetrisch |
Ja
|
| Met kabelbevestigingsklem |
Nee
|
| Uitvoering achterwand (binnenzijde) |
Doorlopend C-profiel
|
| Dekselbreedte 1 |
80 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.