Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 81,40 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
HAGER
Hager Tehalit BR65 t-stuk wandgoot 67x68mm antraciet RAL 9011 BR6517089011
Artikelnr.: 2850403436
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit BR65 eindplaat wandgoot 170x68mm Halogeenvrij Kunststof onbehandeld RAL 9011 BR6517069011
Artikelnr.: 2850403430
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit BR65 vlakke hoek wandgoot 170x68mm PVC zwart RAL 9011 BR6517059011
Artikelnr.: 2850403425
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit BR65 binnenhoek wandgoot 68x170mm zwart RAL 9011 BR6517049011
Artikelnr.: 2850403420
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit BR65 buitenhoek wandgoot vast 68x170mm PVC RAL 9011 BR6517039011
Artikelnr.: 2850403415
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit BR65 Afdekprofiel Afdekstrip romp wandgoot + deksel 68x170mm antraciet RAL 9011 BR6517079011
Artikelnr.: 2850403433
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit BR65 wandrozet wandgoot 170x170x68mm staal RAL 9011 BR65170W9011
Artikelnr.: 2850403439
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
107007
|
Wandgoot |
|
| Diepte |
68 mm
|
| Bevestiging deksel |
Binnenliggend
|
| Materiaalkwaliteit |
Polyvinylchloride (PVC)
|
| Bodemperforatie |
Ja
|
| RAL-nummer |
9011
|
| Kleur |
Zwart
|
| Deksels meegeleverd |
Nee
|
| Halogeenvrij |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Gebruikstemperatuur |
-5 - 60 °C
|
| Dekselbreedte 1 |
80 mm
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Dekselbreedte 3 |
45 mm
|
| Breedte |
170 mm
|
|---|---|
| Aantal deksels |
3
|
| Met gootkoppelstuk |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP30
|
| Dekselbreedte 2 |
45 mm
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Lengte |
2000 mm
|
| Aantal insteekbare scheidingswanden |
1
|
| Uitvoering achterwand (binnenzijde) |
Doorlopend C-profiel
|
| Symmetrisch |
Ja
|
| Met kabelbevestigingsklem |
Ja
|
| Nuttige doorsnede |
9130 mm²
|
| Met beschermfolie |
Ja
|
| Bouwvorm rechthoekig |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.