In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 32,51 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 8 MTR , Besteleenheid 8 MTR
OBO
OBO GK t-stuk wandgoot 110x70mm wit RAL 9010 6274360
Artikelnr.: 2850069496
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
OBO
OBO GK Buitenhoek wandgoot 70x110mm PVC wit RAL 9010 6274310
Artikelnr.: 2850031716
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
OBO
OBO GK Deksel wandgoot glad PVC 2000x76.5mm onbehandeld wit RAL 9010 6278680
Artikelnr.: 2700118659
Min: 16 MTR , Besteleenheid 16 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
OBO
OBO Koppeling kunststof wandgoot 64x90mm abs/asa lichtgrijs ral 7035 2st
Artikelnr.: 2700150755
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
OBO
OBO GK Deksel hoek wandgoot Buitenhoek 76.5mm PVC wit RAL 9010 6274790
Artikelnr.: 2850031717
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
OBO
OBO GK hoekstuk vlak wandgoot 110x70mm PVC wit RAL 9010 6274320
Artikelnr.: 2700178340
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
OBO
OBO GK Scheidingsschot wandgoot 2000x70mm kunststof PVC 6274900
Artikelnr.: 2700118661
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
OBO
OBO GK binnenhoek wandgoot 70x110mm wit RAL 9010 6274340
Artikelnr.: 2850031720
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
OBO
OBO GK eindstuk wandgoot 115x73mm PVC onbehandeld wit RAL 9010 6274370
Artikelnr.: 2700125110
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121201
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
302480
|
Wandgoot |
|
| Lengte |
2000 mm
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Halogeenvrij |
Nee
|
| RAL-nummer |
9010
|
| Breedte |
110 mm
|
| Gebruikstemperatuur |
-15 - 60 °C
|
| Materiaalkwaliteit |
Polyvinylchloride (PVC)
|
| Dekselbreedte 1 |
76.5 mm
|
| Bouwvorm rechthoekig |
Ja
|
| Diepte |
70 mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Kleur |
Wit
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Met kabelbevestigingsklem |
Nee
|
|---|---|
| Dekselbreedte 2 |
0 mm
|
| Aantal insteekbare scheidingswanden |
1
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP30
|
| Bevestiging deksel |
Binnenliggend
|
| Aantal deksels |
1
|
| Met gootkoppelstuk |
Ja
|
| Dekselbreedte 3 |
0 mm
|
| Bodemperforatie |
Ja
|
| Symmetrisch |
Ja
|
| Met beschermfolie |
Ja
|
| Uitvoering achterwand (binnenzijde) |
Doorlopend C-profiel
|
| Deksels meegeleverd |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.