Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabeldraagsystemen en goten
  3. Wandgoten en zuilen
  4. Wandgoten
  5. Wandgoot
  6. 6132722
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
OBO Signa Wandgoot 2000x110x70mm PVC wit RAL 9010 6132722 OBO Signa Wandgoot 2000x110x70mm PVC wit RAL 9010 6132722
 Vorige
 Volgende
Wandgoot - OBO Signa Wandgoot 2000x110x70mm PVC wit RAL 9010 6132722 - 6132722
OBO Signa Wandgoot 2000x110x70mm PVC wit RAL 9010 6132722
OBO

OBO Signa Wandgoot 2000x110x70mm PVC wit RAL 9010 6132722

Artikelnr.: 
2850412036
Lev. nr.: 
6132722
EAN nr.: 
4012196717408
Producttype: 
BRK 70110 RWS

Brutoprijs

€ 46,20 / MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • OBO Signa binnenhoek wandgoot 143x120mm wit RAL 9010 6132751

    OBO

    OBO Signa binnenhoek wandgoot 143x120mm wit RAL 9010 6132751

    Artikelnr.: 2850412055

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • OBO Signa Wandgoot zaagsnede-afdekking Kunststof RAL 9010 6132788

    OBO

    OBO Signa Wandgoot zaagsnede-afdekking Kunststof RAL 9010 6132788

    Artikelnr.: 2850412079

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • OBO Signa wandgoot buitenhoek wandgoot 120x137mm Halogeenvrij wit RAL 9010 6132741

    OBO

    OBO Signa wandgoot buitenhoek wandgoot 120x137mm Halogeenvrij wit RAL 9010 6132741

    Artikelnr.: 2850412047

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • OBO Signa afdekraam wandgoot 84x140mm kunststof wit RAL 9010 6133641

    OBO

    OBO Signa afdekraam wandgoot 84x140mm kunststof wit RAL 9010 6133641

    Artikelnr.: 2850412177

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • OBO Signa deksel wandgoot PVC 2000x79.4mm onbehandeld wit RAL 9010 6132736

    OBO

    OBO Signa deksel wandgoot PVC 2000x79.4mm onbehandeld wit RAL 9010 6132736

    Artikelnr.: 2850412044

    

     MTR

    Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • OBO Signa vlakke hoek wandgoot 160x74mm Halogeenvrij Kunststof wit RAL 9010 6132763

    OBO

    OBO Signa vlakke hoek wandgoot 160x74mm Halogeenvrij Kunststof wit RAL 9010 6132763

    Artikelnr.: 2850412063

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • OBO Signa Eindstuk wandgoot 117x73mm Halogeenvrij Kunststof onbehandeld wit RAL 9010 6132776

    OBO

    OBO Signa Eindstuk wandgoot 117x73mm Halogeenvrij Kunststof onbehandeld wit RAL 9010 6132776

    Artikelnr.: 2850412071

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Basis van het installatiekanaal Signa Base voor verborgen kabelgeleiding en apparaatinbouw binnen. 2 kanaalkoppelingen zijn meegeleverd.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121201
Conditie/kortingsgroep 302480
Wandgoot
Breedte 110 mm
Materiaalkwaliteit Polyvinylchloride (PVC)
Met gootkoppelstuk Ja
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Slagvastheid IK07
Lengte 2000 mm
Bevestiging deksel Binnenliggend
Gebruikstemperatuur -5 - 60 °C
Materiaal Kunststof
Kleur Wit
Halogeenvrij Nee
Diepte 70 mm
RAL-nummer 9010
 
Bodemperforatie Ja
Uitvoering achterwand (binnenzijde) Doorlopend DIN-profiel
Aantal deksels 1
Symmetrisch Nee
Bouwvorm rechthoekig Ja
Aantal insteekbare scheidingswanden 1
Met beschermfolie Ja
Deksels meegeleverd Nee
Met kabelbevestigingsklem Nee
Dekselbreedte 1 79 mm
Nuttige doorsnede 6036 mm²
Dekselbreedte 2 0 mm
Dekselbreedte 3 0 mm
Beschermingsgraad (IP) IP40
Antibacteriële behandeling Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company