In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 888,07 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEGRAND
Legrand Mosaic wandcontactdoos 45° 2-polig positioneerpen moduledrager 16A 250V RA KV Glanzend rood RAL 3020 IP40 077283
Artikelnr.: 2850184682
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Mosaic wandcontactdoos 45° 3x2-polig + a moduledrager 16A 250V RA KV Glanzend rood RAL 3020 IP40 077273
Artikelnr.: 2850184680
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Mosaic 1xrj45 stp cat6a 1m alu
Artikelnr.: 2700376997
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Mosaic wandcontactdoos 45° 2-polig moduledrager 16A 250V RA KV Glanzend aluminium RAL 7040 IP40 079283
Artikelnr.: 2700658833
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Van Geel Afdekraam ID-1 1-voudig Horizontaal Wit RAL 9010 IP20 351089
Artikelnr.: 2700830117
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Van Geel Trekontlasting montagedoos 351369
Artikelnr.: 2700466545
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Mosaic wandcontactdoos 45° 2-polig moduledrager 16A 250V RA KV Glanzend rood RAL 3020 IP40 077272
Artikelnr.: 2700658651
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Mosaic inbouwraam geïsoleerd 2 Horizontaal en verticaal 080251
Artikelnr.: 2700658856
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Mosaic wandcontactdoos moduledrager 16A 250V RA KV Glanzend rood RAL 3020 IP40 077291
Artikelnr.: 2850184684
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Click-it montagedoos wandgoot 83,5 mm enkelvoudig 8510101
Artikelnr.: 2700489091
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121201
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
108009
|
Aansluitzuil |
|
| Aantal inzetbare deksels |
1
|
| Vorm zuil |
Rechthoekig
|
| Verstelbaar |
Ja
|
| Kabelinvoer |
Bovenop
|
| Breedte deksel |
79 mm
|
| Verplaatsbaar |
Nee
|
| Voorbedraad |
Nee
|
| Doorlopend profiel |
Ja
|
| Model |
Enkelzijdig
|
| Aantal scheidingswanden |
2
|
| Oppervlakte deksel |
Gecoat
|
|---|---|
| Zuilhoogte |
2880 - 3280 mm
|
| RAL-nummer zuil |
9010
|
| Materiaal aansluitzuil halogeenvrij |
Ja
|
| Dekselmateriaal |
Aluminium
|
| Bevestigingswijze |
Spannen
|
| Oppervlaktebescherming zuil |
Gecoat
|
| Hoogtenivellering |
400 mm
|
| Geschikt voor vloermontage |
Ja
|
| Materiaal aansluitzuil |
Aluminium
|
| RAL-nummer deksel |
9010
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.