warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabeldraagsystemen en goten
  3. Wandgoten en zuilen
  4. Zuilen
  5. Aansluitzuil
  6. 8570443
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Legrand MZ-6+ Energiezuil enkelzijdig 1 compartiment RAL 9010 8570443
 Vorige
 Volgende
Aansluitzuil - Legrand MZ-6+ Energiezuil enkelzijdig 1 compartiment RAL 9010 8570443 - 8570443
LEGRAND

Legrand MZ-6+ Energiezuil enkelzijdig 1 compartiment RAL 9010 8570443

Artikelnr.: 
2700489916
Lev. nr.: 
8570443
EAN nr.: 
8714161274973
Producttype: 
8570443

Brutoprijs

€ 957,70 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Legrand Adapter 2/3 modules Mosaic grijs

    LEGRAND

    Legrand Adapter 2/3 modules Mosaic grijs

    Artikelnr.: 2700813610

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic connector cat6 ftp rj45 2 modules breed wit

    LEGRAND

    Legrand Mosaic connector cat6 ftp rj45 2 modules breed wit

    Artikelnr.: 2700387259

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic wandcontactdoos 90° 2-polig moduledrager 16A 250V RA KV Glanzend aluminium RAL 7040 IP20 079213

    LEGRAND

    Legrand Mosaic wandcontactdoos 90° 2-polig moduledrager 16A 250V RA KV Glanzend aluminium RAL 7040 IP20 079213

    Artikelnr.: 2700658821

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic connector cat6a stp rj45 2 modules breed wit

    LEGRAND

    Legrand Mosaic connector cat6a stp rj45 2 modules breed wit

    Artikelnr.: 2700119821

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand MOSAIC 1XRJ45 STP CAT6 1M

    LEGRAND

    Legrand MOSAIC 1XRJ45 STP CAT6 1M

    Artikelnr.: 2700925331

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic wandcontactdoos 45° 2-polig moduledrager 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 9003 IP40 077254

    LEGRAND

    Legrand Mosaic wandcontactdoos 45° 2-polig moduledrager 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 9003 IP40 077254

    Artikelnr.: 2700658650

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Koppelstuk wandgootdoos of lasdoos.per koppeling zijn 2 stuks nodig.

    LEGRAND

    Legrand Koppelstuk wandgootdoos of lasdoos.per koppeling zijn 2 stuks nodig.

    Artikelnr.: 2700466543

    

     STK

    Min: 20 STK , Besteleenheid 20 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Van Geel Afdekraam ID-1 1-voudig Horizontaal Wit RAL 9010 IP20 351059

    LEGRAND

    Legrand Van Geel Afdekraam ID-1 1-voudig Horizontaal Wit RAL 9010 IP20 351059

    Artikelnr.: 2700830115

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand MOSAIC CONNECTOR CAT6 FTP RJ45 1 MODULE BREED WIT

    LEGRAND

    Legrand MOSAIC CONNECTOR CAT6 FTP RJ45 1 MODULE BREED WIT

    Artikelnr.: 2700798159

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic wandcontactdoos 45° 2-polig moduledrager 16A 250V RA KV Glanzend aluminium RAL 7040 IP40 079283

    LEGRAND

    Legrand Mosaic wandcontactdoos 45° 2-polig moduledrager 16A 250V RA KV Glanzend aluminium RAL 7040 IP40 079283

    Artikelnr.: 2700658833

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Slanke aluminium zuilen met geintegreerde dekselaarding en schroefloze verende plafondbeugel. Montage schakelmateriaal met Click-it wandgootdoos of Mosaic frontmontage adapter.De MZ-6+ enkel is samengesteld uit: Aluminium romp en 2 klikdeksels Stalen voet, antraciet gelakt 2 stalen scheidingsschotten WAVE Verende plafondbeugel met trekontlasting Plafondrozet zwart kunststof Instelbereik plafondbeugel max. 400 mm Standaard opening voor 1 dubbele wandcontactdoos Op aanvraag leverbaar: Lengte wijzigingen Andere RAL-kleuren Voorbedrade zuilen Andere openingen voor meerdere wandcontactdozen


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121201
Conditie/kortingsgroep 108009
Aansluitzuil
Aantal inzetbare deksels 1
Materiaal aansluitzuil halogeenvrij Ja
Zuilhoogte 3280 - 3680 mm
Model Enkelzijdig
Doorlopend profiel Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Bevestigingswijze Spannen
Dekselmateriaal Aluminium
Kabelinvoer Bovenop
Verstelbaar Ja
 
RAL-nummer zuil 9010
Aantal scheidingswanden 2
Breedte deksel 79 mm
Hoogtenivellering 400 mm
Oppervlakte deksel Gecoat
RAL-nummer deksel 9010
Vorm zuil Rechthoekig
Materiaal aansluitzuil Aluminium
Oppervlaktebescherming zuil Gecoat
Geschikt voor vloermontage Ja
Voorbedraad Nee
Verplaatsbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company