Kabelschoenen Kabelschoenen (6112 Artikelen)

Kabelschoen kopen bij Rexel

Kabelschoenen zorgen voor betrouwbare en veilige elektrische verbindingen in diverse installaties. Bij Rexel bieden we een breed assortiment hoogwaardige geïsoleerde en ongeïsoleerde (DIN) kabelschoenen, kabelverbinders en stootverbinders geschikt voor verschillende toepassingen en kabeldiktes. We bieden topmerken waaronder Klauke, Intercable, Klemko en BizLine, die bekend staan om hun kwaliteit en duurzaamheid.

Bekijk meer

Klemko Adereindhuls 6mm² 12mm geïsoleerd geel
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Adereindhuls 6mm2 geel dubbel
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Adereindhuls 6mm2 groen
Toevoegen aan bestellijst

€ 22,70 / 100 STK

Klauke Kabelschoen dyn 16 mm2 m8
Toevoegen aan bestellijst
Klauke Kabelschoen dyn 25 mm2 m8
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Adereindhuls 10mm² bruin
Toevoegen aan bestellijst
Klauke Adereindhuls 6mm² 12mm geïsoleerd geel
Toevoegen aan bestellijst
Klauke adereindhuls 1,5mm² 8mm Geïsoleerd Zwart
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Adereindhuls 1,5mm2 zwart
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Adereindhuls 2,5mm2 grijs
Toevoegen aan bestellijst
Klauke adereindhuls 2,5mm² 8mm Geïsoleerd Blauw
Toevoegen aan bestellijst
Klauke Kabelschoen dyn 35 mm2 m8
Toevoegen aan bestellijst
Klauke Kabelschoen dyn 70 mm2 m10
Toevoegen aan bestellijst
Klauke Kabelschoen dyn 95 mm2 m10
Toevoegen aan bestellijst
Klauke Kabelschoen dyn 50 mm2 m8
Toevoegen aan bestellijst
Klauke Kabelschoen dyn 10 mm2 m6
Toevoegen aan bestellijst
Klauke Kabelschoen dyn 16 mm2 m6
Toevoegen aan bestellijst
Klauke Kabelschoen dyn 70 mm2 m8
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Ringkabelschoen geisoleerd 4-6mm² M6 geel
Toevoegen aan bestellijst
Klauke Kabelschoen dyn 25 mm2 m6
Toevoegen aan bestellijst
Klauke Kabelschoen dyn 50 mm2 m10
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Adereindhuls 1mm2 rood
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Adereindhuls 16mm² wit
Toevoegen aan bestellijst

€ 16,09 / 100 STK

Klauke Kabelschoen dyn 25 mm2 m10
Toevoegen aan bestellijst