Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 9,30 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance centraalplaat 1x uit boring Snoerkap Basiselement met centrale afdekplaat Zonder label wit 2CKA001710A4061
Artikelnr.: 2850034531
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance Centraalplaat 2710U SI-B draaiknop wit RAL 9010 2CKA001710A4060
Artikelnr.: 2850034530
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance bedieningselement 2-p controle si-b aan / uit enkele wip wit RAL 9010 2CKA001731A2007
Artikelnr.: 2850034589
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance Bedieningselement SI-B wit RAL 9010 2CKA008200A0186
Artikelnr.: 2850034695
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance bedieningselement 2-p 3-p si-b aan / uit enkele wip wit RAL 9010 2CKA001731A2004
Artikelnr.: 2850034586
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance centraalplaat 1x uit boring 10mm Centraalplaat Zonder label wit 2CKA001724A4338
Artikelnr.: 2850034554
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance Centraalplaat SI-B draaiknop wit RAL 9010 2CKA001710A4101
Artikelnr.: 2850198883
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance bedieningselement wip pulsdrukker si-b aan / uit enkele wip wit RAL 9010 2CKA001731A2012
Artikelnr.: 2850034594
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance Bedieningselement sokkel SI-B enkele wip wit RAL 9010 2CKA006430A0403
Artikelnr.: 2850034680
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103101
|
Afdekraam schakelmateriaal |
|
| Inbouwmontage (stucwerk) |
Ja
|
| Inbouwhoogte |
56 mm
|
| Kleur |
Rood
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Aantal eenheden |
1
|
| Aantal eenheden verticaal |
1
|
| Breedte |
81 mm
|
| Hoogte |
81 mm
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Geschikt voor vloerpot |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Inbouwbreedte |
56 mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
3003
|
| Montagerichting |
Horizontaal en verticaal
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
|---|---|
| Met montageraam |
Nee
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Diepte |
11 mm
|
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) |
1
|
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) |
1
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Diameter boring (gaten) |
71 mm
|
| Transparant |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Geschikt voor wandgoot |
Ja
|
| Bevestigingswijze |
Klembevestiging
|
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) |
Nee
|
| Aantal eenheden horizontaal |
1
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.