In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 6,66 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat centraalplaat 1x uit boring 10mm Jack plug Centraalplaat Zonder label wit 2CKA001710A3173
Artikelnr.: 2700627763
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Axcent Wandmodule 5 richtingen Decorelement Indirect Kunststof
Artikelnr.: 2700489797
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat Centraalplaat 2710/1U knevelgreep wit RAL 9016 2CKA001710A3651
Artikelnr.: 2700813704
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Centraalplaat Modular-Jack Basiselement met centrale afdekplaat 2 connectoren Zonder label zwart 2CKA001753A0397
Artikelnr.: 2850426647
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Centraalplaat 2710/1U knevelgreep zwart RAL 9005 2CKA001710A3914
Artikelnr.: 2850011462
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Axcent Centraalplaat TAE/USB TAE Bedieningselement Zonder label wit 2CKA001710A3926
Artikelnr.: 2700258178
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Axcent Carat bedieningselement rode lens voor wissel aan / uit enkele wip zwart RAL 9005 2CKA001751A3047
Artikelnr.: 2700366324
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger F@home Schakelaar 4-kanalen Wit 2CKA006710A0014
Artikelnr.: 2850394752
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Centraalplaat 1 x MJ Modular-Jack Basiselement met centrale afdekplaat 1 connector Zonder label zwart 2CKA001753A0406
Artikelnr.: 2850451668
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
Afdekraam schakelmateriaal |
|
| Diepte |
11 mm
|
| Aantal eenheden |
1
|
| Inbouwhoogte |
64 mm
|
| Breedte |
80 mm
|
| Bevestigingswijze |
Klembevestiging
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Aantal eenheden verticaal |
1
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Inbouwbreedte |
64 mm
|
| Kleur |
Wit
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Inbouwmontage (stucwerk) |
Ja
|
| Montagerichting |
Horizontaal en verticaal
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Hoogte |
80 mm
|
|---|---|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
1013
|
| Transparant |
Nee
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Geschikt voor vloerpot |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) |
1
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Diameter boring (gaten) |
71 mm
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Aantal eenheden horizontaal |
1
|
| Met montageraam |
Nee
|
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) |
1
|
| Geschikt voor wandgoot |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.