Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Afdekraam schakelmateriaal
  4. MEG4040-3603
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Merten Systeem M Pure afdekraam gerecycled kunststof Systeem M 4-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 MEG4040-3603 Merten Systeem M Pure afdekraam gerecycled kunststof Systeem M 4-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 MEG4040-3603 Merten Systeem M Pure afdekraam gerecycled kunststof Systeem M 4-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 MEG4040-3603 Merten Systeem M Pure afdekraam gerecycled kunststof Systeem M 4-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 MEG4040-3603 Merten Systeem M Pure afdekraam gerecycled kunststof Systeem M 4-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 MEG4040-3603
 Vorige
 Volgende
Afdekraam schakelmateriaal - Merten Systeem M Pure afdekraam gerecycled kunststof Systeem M 4-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 MEG4040-3603 - MEG4040-3603
Merten Systeem M Pure afdekraam gerecycled kunststof Systeem M 4-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 MEG4040-3603
Merten Systeem M Pure afdekraam gerecycled kunststof Systeem M 4-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 MEG4040-3603
Merten Systeem M Pure afdekraam gerecycled kunststof Systeem M 4-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 MEG4040-3603
Merten Systeem M Pure afdekraam gerecycled kunststof Systeem M 4-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 MEG4040-3603
MERTEN

Merten Systeem M Pure afdekraam gerecycled kunststof Systeem M 4-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 MEG4040-3603

Artikelnr.: 
2850513832
Lev. nr.: 
MEG4040-3603
EAN nr.: 
4042811232146
Producttype: 
MEG4040-3603

Brutoprijs

€ 45,15 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Merten Systeem M wandcontactdoos gerecycled kunststof inbouw 16A 250V RA KV Mat zwart RAL 9005 IP20 MEG2367-0403

    MERTEN

    Merten Systeem M wandcontactdoos gerecycled kunststof inbouw 16A 250V RA KV Mat zwart RAL 9005 IP20 MEG2367-0403

    Artikelnr.: 2850513849

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Merten Ocean plastic systeem M enkele wip zwart RAL 9005 MEG3300-0403

    MERTEN

    Merten Ocean plastic systeem M enkele wip zwart RAL 9005 MEG3300-0403

    Artikelnr.: 2850513235

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Merten Systeem M Wandcontactdoos beveiliging inbouw 16A 250V RA KV Mat zwart RAL 9005 IP20 MEG2300-0403

    MERTEN

    Merten Systeem M Wandcontactdoos beveiliging inbouw 16A 250V RA KV Mat zwart RAL 9005 IP20 MEG2300-0403

    Artikelnr.: 2850513234

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Merten Ocean plastic systeem M tweedelige wip zwart RAL 9005 MEG3400-0403

    MERTEN

    Merten Ocean plastic systeem M tweedelige wip zwart RAL 9005 MEG3400-0403

    Artikelnr.: 2850513834

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Merten Draaiknop gerecycled systeem M centraalplaat zwart RAL 9005 MEG5250-0403

    MERTEN

    Merten Draaiknop gerecycled systeem M centraalplaat zwart RAL 9005 MEG5250-0403

    Artikelnr.: 2850513836

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

Schneider Electric Merten M-Pure afdekraam 4-voudig MEG4010-0403 is uitgevoerd in de kleur mat zwart. Dit afdekraam kan zowel in horizontale als in verticale positie worden geïnstalleerd. De afdekplaat is gemaakt van 100% gerecycled materiaal dat bestaat uit industrieel afval. Dit product is uitgevoerd in de kleur zwart, lijkt op RAL9005, en is voorzien van een matte afwerking. Het product is geschikt voor inbouwmontage en beschikt over een IP20-beschermingsgraad. Het gebruikte materiaal vermindert afval en maakt deel uit van de duurzaamheidsinitiatieven van Schneider Electric.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 102201
Afdekraam schakelmateriaal
Beschermingsgraad (IP) IP20
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) 0
Met klapdeksel Nee
Hoogte 297 mm
Geschikt voor vloerpot Nee
Met montageraam Nee
Geschikt voor wandgoot Nee
Diepte 10.1 mm
Uitvoering oppervlakte Mat
Breedte 83 mm
Halogeenvrij Ja
Kleur Zwart
Aantal eenheden verticaal 4
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
 
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9005
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 0
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Gelakt
Aantal eenheden 4
Slagvastheid IK03
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Transparant Nee
Materiaal Kunststof
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) Nee
Bevestigingswijze Klembevestiging
Aantal eenheden horizontaal 4
Montagerichting Horizontaal en verticaal
Diameter boring (gaten) 68 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company