Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 10,70 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
MERTEN
Merten Systeem M Pure afdekraam ocean plastic systeem M 2-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 MEG4020-3603
Artikelnr.: 2850513830
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MERTEN
Merten Systeem M Pure afdekraam ocean plastic systeem M 3-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 MEG4030-3603
Artikelnr.: 2850513831
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MERTEN
Merten Systeem M Installatieschakelaar Wisselschakelaar inbouw 10AX IP20 MTN3116-0000
Artikelnr.: 2700433314
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MERTEN
Merten Systeem M Sokkel installatieschakelaar Kruisschakelaar inbouw 10AX IP20 MTN3117-0000
Artikelnr.: 2700197008
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MERTEN
Merten Systeem M Pure afdekraam gerecycled kunststof Systeem M 5-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 MEG4050-3603
Artikelnr.: 2850513833
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MERTEN
Merten Systeem M Pure afdekraam gerecycled kunststof Systeem M 4-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 MEG4040-3603
Artikelnr.: 2850513832
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102201
|
Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal |
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Diepte |
25 mm
|
| Model |
Enkele wip
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Met verwisselbare lens/symbool |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Bevestigingswijze |
Klembevestiging
|
| Gebruik |
Schakelaar/drukker
|
| Kleur |
Zwart
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Hoogte |
55.5 mm
|
|---|---|
| Breedte |
55 mm
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting |
Nee
|
| Opdruk/indicatie |
Geen
|
| Aftastsymbool / barrièrevrij |
Nee
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9005
|
| Controlevenster/verlicht |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Met indicatieveld |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.