In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 7,94 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance Afdekraam 4-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 2CKA001725A1561
Artikelnr.: 2850034581
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance tekst afdekraam 2-voudig Verticaal Wit RAL 9010 IP20 2CKA001754A4552
Artikelnr.: 2850034617
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance tekst afdekraam 2-voudig Horizontaal Wit RAL 9010 IP20 2CKA001754A4549
Artikelnr.: 2850034614
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance tekst afdekraam 1-voudig Horizontaal Wit RAL 9010 IP20 2CKA001754A4548
Artikelnr.: 2850034613
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance Tekstafdekraam 4-voudig Horizontaal Wit RAL 9010 IP20 2CKA001754A4551
Artikelnr.: 2850034616
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 2CKA001725A1562
Artikelnr.: 2850034582
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger antennecontactdoos inbouw 2v einddoos 4.5dB IP20 2CKA000230A0250
Artikelnr.: 2700440061
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance SI Future Solo Axcent antenne contactdoos inbouw 3v einddoos 1.5dB IP20 2CKA000230A0384
Artikelnr.: 2700440063
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger antennecontactdoos inbouw 2v TV rijgdoos 14dB IP20 2CKA000230A0268
Artikelnr.: 2700440062
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103101
|
Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal |
|
| Met opdruk |
Nee
|
| Kleur |
Wit
|
| Gebruik |
Antenne-aansluitdoos. coax
|
| Opdrukveld |
Zonder label
|
| Samenstelling |
Centraalplaat
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Uitvoerrichting |
Recht
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Draagring |
Nee
|
| Met trekontlasting |
Nee
|
| Geschikt voor aantal connectoren |
2
|
| Met stofbescherming |
Nee
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
40 mm
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
|---|---|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Bevestigingswijze |
Bevestiging met schroef
|
| Bussen afgeschermd |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Schakelmateriaalhoogte |
54 mm
|
| Met verlichting |
Nee
|
| Kroonsteen |
Nee
|
| Schakelmateriaaldiepte |
7 mm
|
| Afgeschermde behuizing |
Nee
|
| Incl. connectoren |
Nee
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9010
|
| Transparant |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Schakelmateriaalbreedte |
55 mm
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.