In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 21,32 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal Aluminium RAL 9006 IP20 2CKA001754A4310
Artikelnr.: 2700439699
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future tekst afdekraam 4-voudig Horizontaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A4370
Artikelnr.: 2850074895
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Grijs IP20 2CKA001754A4806
Artikelnr.: 2850444768
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Axcent Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Rood RAL 3020 IP20 2CKA001754A4341
Artikelnr.: 2700443460
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Dynasty Afdekraam antiek 3-voudig Horizontaal en verticaal Antraciet IP20 2CKA001754A4670
Artikelnr.: 2850118565
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Carat Afdekraam 3-voudig Horizontaal en verticaal RVS IP20 2CKA001754A4256
Artikelnr.: 2700439040
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Solo Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal Chroom IP20 2CKA001754A4330
Artikelnr.: 2850116330
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Afdekraam hoekig 2-voudig Horizontaal en verticaal Rood RAL 3020 IP20 2CKA001754A4714
Artikelnr.: 2850321758
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal Platina IP20 2CKA001754A4687
Artikelnr.: 2850339232
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal |
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Incl. connectoren |
Nee
|
| Afgeschermde behuizing |
Nee
|
| Gebruik |
Jack plug
|
| Samenstelling |
Centraalplaat
|
| Uitvoerrichting |
Recht
|
| Bevestigingswijze |
Bevestiging met schroef
|
| Kroonsteen |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Bussen afgeschermd |
Nee
|
| Kleur |
Wit
|
| Opdrukveld |
Met label
|
| Met trekontlasting |
Nee
|
|---|---|
| Transparant |
Nee
|
| Met stofbescherming |
Ja
|
| Draagring |
Ja
|
| Schakelmateriaalbreedte |
63 mm
|
| Met opdruk |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Met verlichting |
Nee
|
| Geschikt voor aantal connectoren |
2
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9016
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
40 mm
|
| Schakelmateriaaldiepte |
7 mm
|
| Schakelmateriaalhoogte |
63 mm
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.