warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Centraalplaten
  4. Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal
  5. 2CKA001710A3165
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat Centraalplaat datadoos RJ45 Jack plug Centraalplaat 1 connector Met label wit 2CKA001710A3165 ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat Centraalplaat datadoos RJ45 Jack plug Centraalplaat 1 connector Met label wit 2CKA001710A3165 ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat Centraalplaat datadoos RJ45 Jack plug Centraalplaat 1 connector Met label wit 2CKA001710A3165 ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat Centraalplaat datadoos RJ45 Jack plug Centraalplaat 1 connector Met label wit 2CKA001710A3165
 Vorige
 Volgende
Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal - ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat Centraalplaat datadoos RJ45 Jack plug Centraalplaat 1 connector Met label wit 2CKA001710A3165 - 2CKA001710A3165
ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat Centraalplaat datadoos RJ45 Jack plug Centraalplaat 1 connector Met label wit 2CKA001710A3165
ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat Centraalplaat datadoos RJ45 Jack plug Centraalplaat 1 connector Met label wit 2CKA001710A3165
ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat Centraalplaat datadoos RJ45 Jack plug Centraalplaat 1 connector Met label wit 2CKA001710A3165
ABB BUSCH-JAEGER

ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat Centraalplaat datadoos RJ45 Jack plug Centraalplaat 1 connector Met label wit 2CKA001710A3165

Artikelnr.: 
2700439319
Lev. nr.: 
2CKA001710A3165
EAN nr.: 
4011395996485
Producttype: 
1803-84

Brutoprijs

€ 16,45 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Titanium IP20 2CKA001754A4694

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Titanium IP20 2CKA001754A4694

    Artikelnr.: 2850339234

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 3-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 2CKA001754A4802

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 3-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 2CKA001754A4802

    Artikelnr.: 2850444764

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Axcent Afdekraam 3-voudig Horizontaal en verticaal Blauw RAL 5002 IP20 2CKA001754A4345

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Axcent Afdekraam 3-voudig Horizontaal en verticaal Blauw RAL 5002 IP20 2CKA001754A4345

    Artikelnr.: 2850116332

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Axcent Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Rood RAL 3020 IP20 2CKA001754A4341

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Axcent Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Rood RAL 3020 IP20 2CKA001754A4341

    Artikelnr.: 2700443460

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 2CKA001754A4801

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 2CKA001754A4801

    Artikelnr.: 2850444763

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger datacontactdoos 1xRJ45 cat3

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger datacontactdoos 1xRJ45 cat3

    Artikelnr.: 2700440074

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
360 graden afbeeldingen

360 graden afbeelding

Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring

Certificaten

Certificaat


Certificaat


Certificaat


Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

360 graden afbeelding
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
Certificaat
Certificaat
Certificaat
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 1 x RJ45, s-studiowit.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 103102
Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Met klapdeksel Nee
Halogeenvrij Ja
Met trekontlasting Nee
Incl. connectoren Nee
Materiaal Kunststof
Gebruik Jack plug
Samenstelling Centraalplaat
Kroonsteen Nee
Geschikt voor aantal connectoren 1
Schakelmateriaalhoogte 63 mm
Kleur Wit
Afgeschermde behuizing Nee
Bussen afgeschermd Nee
Opdrukveld Met label
 
Uitvoerrichting Schuin
Transparant Nee
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Met stofbescherming Nee
Schakelmateriaalbreedte 63 mm
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9016
Antibacteriële behandeling Nee
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Met verlichting Nee
Met opdruk Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Schakelmateriaaldiepte 7 mm
Draagring Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company