In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 9,96 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
HAGER
Hager B.7 afdekraam crèmewit (elektrowit) 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP20 10128982
Artikelnr.: 2700328297
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager S.1 afdekraam crèmewit (elektrowit) 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP20 10118982
Artikelnr.: 2700328292
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager S.1 afdekraam crèmewit (elektrowit) 3-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP20 10138982
Artikelnr.: 2700328302
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker S.1/B.3/B.7 centraalplaat data Modular-Jack Centraalplaat 2 connectoren Met label wit 11818989
Artikelnr.: 2700328353
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker S.1/B.3/B.7 centraalplaat data Modular-Jack Centraalplaat 2 connectoren Met label wit 11811909
Artikelnr.: 2700327324
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager S.1 Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 10119909
Artikelnr.: 2700327501
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker S.1/B.3/B.7 centraalplaat data Modular-Jack Centraalplaat 2 connectoren Met label wit 11818982
Artikelnr.: 2700328352
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager S.1 Afdekraam 3-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 10138989
Artikelnr.: 2700328303
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager S.1 Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 10118989
Artikelnr.: 2700328293
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager S.1 Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 10129909
Artikelnr.: 2700327502
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
107101
|
Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal |
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Gebruik |
Modular-Jack
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Met trekontlasting |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK05
|
| Samenstelling |
Basiselement
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Uitvoerrichting |
Recht
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Kleur |
Rood
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Opdrukveld |
Zonder label
|
| Bevestigingswijze |
Bevestiging met schroef
|
| Geschikt voor aantal connectoren |
2
|
| Incl. connectoren |
Nee
|
|---|---|
| Kroonsteen |
Nee
|
| Met opdruk |
Nee
|
| Met verlichting |
Nee
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
3003
|
| Transparant |
Nee
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
2
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| Met stofbescherming |
Nee
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
| Draagring |
Ja
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
0 mm
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Geïsoleerde aansluitingen |
Nee
|
| Schakelmateriaaldiepte |
13 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.