In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 8,60 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Draagframe voor schroefbevestiging met gekleurde inzetstuk, geschikt voor 2 Modular Jack aansluitingen
Met oranje inzetstuk
Brand Rex AC6JAKS000 cat 6A o.S. afgeschermd, T6JAKS000 cat 6 o.S. afgeschermd
Daetwyler Unilan RJ45 koppeling 418056 cat 6 koppeling
Cobinet 6920 0052, 6920 1052, 6920 4052/P.1, 6920 0022, 6920 1022
EFB DCOC 10001, DCVC 10001
Hubbell HXJ 5 EBU + UTP en HJ 6A
LEONI MegaLine Connect 45 LKD 9A5010xx
METZ CONNECT (BTR) 130A08-I, 130A08-I-B1 cat 5e o.S. niet afgeschermd, 1309A1-I cat 6 o.S. afgeschermd koppeling 90°, 130B21-E, 130B22-E, 130B23-E cat 6A o.S. afgeschermd, 130910KI (cat 6A afgeschermd), 130A11KI en 130A11-29KI (cat 6A niet afgeschermd)
MMC BC5Exx, BC6xx, BC6AFS, MK6xx, MK6Axx
PANDUIT NK688MAW cat 6 o.S. niet afgeschermd
RADIALL R280 MOD 809 + MOD 811 cat 5e o.S., R280 MOD 800 + MOD 803A cat 6 o.S. niet afgeschermd, R280 MOD 810 + MOD 831 cat 6a o.S. afgeschermd, R280 MOD 830 cat 6a o.S. niet afgeschermd
R&M R509508 en -9 cat6A m.S., R813512 en -514 cat6A EL
Rutenbeck 13900304 + 5
SETEC SE six XKJ 501379 + 501362 cat 6 o.S. afgeschermd, SE six XaKJ 501415 + 501414 cat 6a o.S. afgeschermd
Schrack HSEMRJ5UWS + HSEMRJ6GWS
Telegärtner AMJ-S-Modul Cat 6a, AMJ-Modul K cat 6a, J00029K0050 cat 6a o.S. afgeschermd
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
122007
|
Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal |
|
| Met trekontlasting |
Nee
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Bussen afgeschermd |
Nee
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| Geschikt voor aantal connectoren |
2
|
| Draagring |
Ja
|
| Materiaal |
Metaal
|
| Kroonsteen |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Samenstelling |
Basiselement
|
| Met opdruk |
Nee
|
|---|---|
| Uitvoerrichting |
Recht
|
| Schakelmateriaalbreedte |
70 mm
|
| Incl. connectoren |
Nee
|
| Gebruik |
Modular-Jack
|
| Schakelmateriaaldiepte |
70 mm
|
| Met stofbescherming |
Nee
|
| Bevestigingswijze |
Bevestiging met schroef
|
| Schakelmateriaalhoogte |
20 mm
|
| Transparant |
Nee
|
| Opdrukveld |
Zonder label
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Afgeschermde behuizing |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.