Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Basiselement antennecontactdoos (GEDU 10) - Als doorgangs- en einddoos te gebruiken. - Voor toepassing in centrale antenne-installaties aan het einde van een hoofdleiding met meerdere apparaatdozen. - Op beide aansluitingen is het volledige signaalspectrum van 4 tot 2400 MHz beschikbaar. - Met afsluitweerstand R 77 als einddoos te gebruiken. Voor afsluiting van een hoofdleiding zonder reflectie, in te zetten in de laatste antennecontactdoos. Geschikt voor DVB-T-, kabel- en satellietontvangstinstallaties.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Model
Aantal outputs
Geschikt voor kabelmodem
Montagewijze
Aansluitdemping bij 860 MHz
Halogeenvrij
Voeding op afstand mogelijk
Doorgangsdemping bij 2150 MHz
Bevestigingswijze
Beschermingsgraad (IP)
Doorgangsdemping bij 860 MHz
Aansluitdemping bij 2150 MHz
Antibacteriële behandeling