Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Antennewandcontactdoos 2-gaats aansluiting voor CAI-installaties en satelliet-TV doorrijgdoos frequentie 4-2400 MHz doorlusdemping 2,5 dB bij 4-862 MHz 3,5 dB bij 862-2400 MHz uitgangsdemping 10 dB bij 4-862 MHz
Voor schroef en klauwjes bevestiging, EMC-beschermingsklasse A, WISI DB 05
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Model
Aantal outputs
Geschikt voor kabelmodem
Montagewijze
Oppervlaktebescherming
Voeding op afstand mogelijk
Halogeenvrij
Doorgangsdemping bij 860 MHz
Bevestigingswijze
Aansluitdemping bij 860 MHz
Kleur
Beschermingsgraad (IP)
Aantal modules (bij modulair systeem)
Materiaal
Aansluitdemping bij 2150 MHz
Doorgangsdemping bij 2150 MHz