Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Ontdek onze standaard tafelcontactdoos met de volgende specificaties: - Aantal aansluitingen: 3 x 2P+T (twee polen + aarding) - Kabelspecificaties: 3G1.5 mm? H05VV-F - Lengte kabel: 1,5 meter - Stroomsterkte: 16 A - Maximaal vermogen: 3680 W bij 230 V - Beveiligingsclips op de stopcontacten: Voor extra veiligheid en stabiliteit van de aangesloten stekkers. - Gloeidraadbestendigheid: Tot 750 ¡C, waardoor de stekkerdoos bestand is tegen hoge temperaturen en extra veiligheid biedt. - Type F stopcontact: Geschikt voor gebruik in Nederland. Deze contactdooscombinatie is ontworpen voor betrouwbare stroomvoorziening met voldoende stopcontacten en veiligheidskenmerken. Met een kabellengte van 1,5 meter biedt het flexibiliteit voor diverse toepassingen in verschillende omgevingen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F)
Lengte snoer
Aderdoorsnede
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363)
Met aan/uitschakelaar
Beschermingsgraad (IP)
Nom. stroom
Aantal contactdozen met aardcontact CEE 7/5 (type E)
Stekkerstand gedraaid
Compatible met Amazon Alexa
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)
Overspanningsbeveiliging
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Google Assistant
Aantal contactdozen overig
Halogeenvrij
Aantal contactdozen type Bipasso (Italië)
Kleur
Aantal contactdozen type P11 (Italië)
Aantal contactdozen type P17 (Italië)
Materiaal
Aantal contactdozen type P30 (Italië)
Max. aansluitvermogen
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15
Met deksel
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23
Met glaszekering
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25
Netontstoringsfilter
Aantal Euro-contactdozen
Aantal koudapparaatcontactdozen
Oppervlaktebescherming
Aantal NEMA contactdozen
Aantal universele multistandaard contactdozen
Aantal USB aansluitingen
Transparant
Aardlekschakelaar
Uitvoering netaansluiting
Uitvoering oppervlakte
Behuizingsvorm