Ontdek onze standaard tafelcontactdoos met de volgende specificaties: - Aantal aansluitingen: 6 x 2P+T (twee polen + aarding) - Kabelspecificaties: 3G1.5 mm? H05VV-F - Lengte kabel: 3 meter - Stroomsterkte: 16 A - Maximaal vermogen: 3680 W bij 230 V - Beveiligingsclips op de stopcontacten: Voor extra veiligheid en stabiliteit van de aangesloten stekkers. - Gloeidraadbestendigheid: Tot 750 ¡C, waardoor de stekkerdoos bestand is tegen hoge temperaturen en extra veiligheid biedt. - Type F stopcontact: Geschikt voor gebruik in Nederland. Deze contactdooscombinatie is ontworpen voor betrouwbare stroomvoorziening met voldoende stopcontacten en veiligheidskenmerken. Met een kabellengte van 3 meter biedt het flexibiliteit voor diverse toepassingen in verschillende omgevingen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F)
Lengte snoer
Aderdoorsnede
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363)
Met aan/uitschakelaar
Aantal NEMA contactdozen
Nom. stroom
Aantal contactdozen met aardcontact CEE 7/5 (type E)
Stekkerstand gedraaid
Aantal universele multistandaard contactdozen
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)
Overspanningsbeveiliging
Aantal USB aansluitingen
Aardlekschakelaar
Aantal contactdozen overig
Aantal contactdozen type Bipasso (Italië)
Behuizingsvorm
Aantal contactdozen type P11 (Italië)
Beschermingsgraad (IP)
Aantal contactdozen type P17 (Italië)
Compatible met Amazon Alexa
Aantal contactdozen type P30 (Italië)
Compatible met Apple HomeKit
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13
Compatible met Google Assistant
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15
Halogeenvrij
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23
Kleur
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25
Aantal Euro-contactdozen
Materiaal
Aantal koudapparaatcontactdozen
Max. aansluitvermogen
Met deksel
Met glaszekering
Netontstoringsfilter
Oppervlaktebescherming
Transparant
Uitvoering netaansluiting
Uitvoering oppervlakte