Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 23,20 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Grijs IP20 2CKA001754A4806
Artikelnr: 2850444768
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Dynasty Afdekraam antiek 3-voudig Horizontaal en verticaal Antraciet IP20 2CKA001754A4670
Artikelnr: 2850118565
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future tekst afdekraam 4-voudig Horizontaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A4370
Artikelnr: 2850074895
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Afdekraam hoekig 2-voudig Horizontaal en verticaal Rood RAL 3020 IP20 2CKA001754A4714
Artikelnr: 2850321758
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal Aluminium RAL 9006 IP20 2CKA001754A4310
Artikelnr: 2700439699
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Dynasty Afdekraam 4-voudig Horizontaal en verticaal Antraciet RAL 7021 IP20 2CKA001754A4681
Artikelnr: 2850118576
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 2CKA001754A4707
Artikelnr: 2850339242
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Dynasty Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal Antraciet RAL 7021 IP20 2CKA001754A4682
Artikelnr: 2850118577
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 4-voudig Horizontaal en verticaal Grijs IP20 2CKA001754A4808
Artikelnr: 2850444770
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
Wandcontactdoos |
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging |
Ja
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Nom. stroom |
16 A
|
| Afsluitbaar |
Nee
|
| Model |
Contactdoos CEE 7/3 (type F)
|
| Uitwerpmechanisme |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Met aan/uitschakelaar |
Nee
|
| Kleur |
Zwart
|
| Aantal fasen |
1
|
| Bevestigingswijze |
Klauw-/schroefbevestiging
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Met signaallamp |
Nee
|
| Nom. foutstroom |
0 mA
|
| Speciale voeding |
Geen
|
| Met glaszekering |
Nee
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Foutstroombeveiliging |
Nee
|
| Aantal contactdozen schakelbaar |
0
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Stekkerstand gedraaid |
Nee
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9005
|
| Metallic |
Nee
|
|---|---|
| Geïsoleerde montage |
Ja
|
| Met oriëntatieverlichting |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Aardcontact |
Randaarde clips
|
| Met doorlusvoorziening |
Ja
|
| Overspanningsbeveiliging |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
40 mm
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Met functieverlichting |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Opdruk/indicatie |
Geen
|
| Schakelmateriaaldiepte |
41 mm
|
| Transparant |
Nee
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) |
Nee
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
| Aantal actieve contacten (rond) |
2
|
| Met Wi-Fi signaal repeater |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (vlak) |
0
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Met ingebouwde bluetooth luidspreker |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (vierkant) |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.