In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 23,78 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 4-voudig Horizontaal en verticaal Titanium IP20 2CKA001754A4696
Artikelnr.: 2850339236
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future tekst afdekraam 4-voudig Horizontaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A4370
Artikelnr.: 2850074895
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Carat Afdekraam 4-voudig Horizontaal en verticaal RVS IP20 2CKA001754A4257
Artikelnr.: 2850149208
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal Aluminium RAL 9006 IP20 2CKA001754A4310
Artikelnr.: 2700439699
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 2CKA001754A4804
Artikelnr.: 2850444766
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Dynasty Afdekraam antiek 3-voudig Horizontaal en verticaal Antraciet IP20 2CKA001754A4670
Artikelnr.: 2850118565
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger CARAT Afdekraam porselein 3-voudig Horizontaal en verticaal Antraciet IP20 2CKA001754A4822
Artikelnr.: 2850444849
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Afdekraam hoekig 2-voudig Horizontaal en verticaal Rood RAL 3020 IP20 2CKA001754A4714
Artikelnr.: 2850321758
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Grijs IP20 2CKA001754A4806
Artikelnr.: 2850444768
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
Wandcontactdoos |
|
| Nom. stroom |
16 A
|
| Uitwerpmechanisme |
Nee
|
| Model |
Contactdoos CEE 7/3 (type F)
|
| Aantal fasen |
1
|
| Nom. spanning |
230 V
|
| Overspanningsbeveiliging |
Nee
|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging |
Ja
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Stekkerstand gedraaid |
Nee
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Geïsoleerde montage |
Ja
|
| Kleur |
Wit
|
| Afsluitbaar |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Nom. foutstroom |
0 mA
|
| Bevestigingswijze |
Bevestiging met schroef
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Speciale voeding |
Geen
|
| Met glaszekering |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Met Wi-Fi signaal repeater |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Transparant |
Nee
|
| Met signaallamp |
Nee
|
|---|---|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Met aan/uitschakelaar |
Nee
|
| Met doorlusvoorziening |
Ja
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Schakelmateriaaldiepte |
41 mm
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9016
|
| Aantal actieve contacten (rond) |
2
|
| Met oriëntatieverlichting |
Nee
|
| Opdruk/indicatie |
Geen
|
| Met ingebouwde bluetooth luidspreker |
Nee
|
| Met functieverlichting |
Nee
|
| Foutstroombeveiliging |
Nee
|
| Aantal contactdozen schakelbaar |
0
|
| Aantal actieve contacten (vlak) |
0
|
| Metallic |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Aardcontact |
Randaarde clips
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
40 mm
|
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (vierkant) |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.