In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 21,70 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 2CKA001754A4707
Artikelnr.: 2850339242
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Grijs IP20 2CKA001754A4806
Artikelnr.: 2850444768
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 4-voudig Horizontaal en verticaal Grijs IP20 2CKA001754A4808
Artikelnr.: 2850444770
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger CARAT Afdekraam porselein 3-voudig Horizontaal en verticaal Antraciet IP20 2CKA001754A4822
Artikelnr.: 2850444849
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
Wandcontactdoos |
|
| Kleur |
Zwart
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Afsluitbaar |
Nee
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging |
Ja
|
| Model |
Contactdoos CEE 7/3 (type F)
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Met aan/uitschakelaar |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Bevestigingswijze |
Bevestiging met schroef
|
| Stekkerstand gedraaid |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Nom. stroom |
16 A
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Speciale voeding |
Geen
|
| Met signaallamp |
Nee
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
0
|
| Met glaszekering |
Nee
|
| Aantal fasen |
1
|
| Uitwerpmechanisme |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Foutstroombeveiliging |
Nee
|
| Met doorlusvoorziening |
Ja
|
| Aantal contactdozen schakelbaar |
0
|
|---|---|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9005
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Schakelmateriaalhoogte |
85 mm
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (vlak) |
0
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Opdruk/indicatie |
Geen
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
40 mm
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Met Wi-Fi signaal repeater |
Nee
|
| Met ingebouwde bluetooth luidspreker |
Nee
|
| Metallic |
Nee
|
| Met oriëntatieverlichting |
Nee
|
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) |
Nee
|
| Met functieverlichting |
Nee
|
| Schakelmateriaaldiepte |
40 mm
|
| Overspanningsbeveiliging |
Nee
|
| Geïsoleerde montage |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Aardcontact |
Randaarde clips
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Schakelmateriaalbreedte |
102 mm
|
| Aantal actieve contacten (vierkant) |
0
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (rond) |
4
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.