Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
Uitloggen
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Contactdozen
  4. Wandcontactdoos
  5. MEG2422-8029
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Merten OPBOUW WCD - RANDAARDE KLAPDEKSEL UNIEKE SLEUTEL/SLOT IP44 AQUASTAR Merten OPBOUW WCD - RANDAARDE KLAPDEKSEL UNIEKE SLEUTEL/SLOT IP44 AQUASTAR Merten OPBOUW WCD - RANDAARDE KLAPDEKSEL UNIEKE SLEUTEL/SLOT IP44 AQUASTAR
 Vorige
 Volgende
Wandcontactdoos - Merten OPBOUW WCD - RANDAARDE KLAPDEKSEL UNIEKE SLEUTEL/SLOT IP44 AQUASTAR - MEG2422-8029
Merten OPBOUW WCD - RANDAARDE KLAPDEKSEL UNIEKE SLEUTEL/SLOT IP44 AQUASTAR
Merten OPBOUW WCD - RANDAARDE KLAPDEKSEL UNIEKE SLEUTEL/SLOT IP44 AQUASTAR
MERTEN

Merten OPBOUW WCD - RANDAARDE KLAPDEKSEL UNIEKE SLEUTEL/SLOT IP44 AQUASTAR

Artikelnr.: 
2850660221
Lev. nr.: 
MEG2422-8029
EAN nr.: 
4042811180492
Producttype: 
MEG2422-8029

Brutoprijs

€ 59,15 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 102201
Wandcontactdoos
Aansluitwijze Schroefklem
Aantal actieve contacten (rond) 1
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Aantal actieve contacten (vlak) 0
Aantal modules (bij modulair systeem) 0
Aantal fasen 1
Antibacteriële behandeling Nee
Afsluitbaar Ja
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Halogeenvrij Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP44
Geïsoleerde montage Ja
Foutstroombeveiliging Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met glaszekering Nee
Met functieverlichting Nee
Met doorlusvoorziening Ja
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Materiaal Kunststof
Kleur Grijs
 
Met aan/uitschakelaar Nee
Met klapdeksel Ja
Met oriëntatieverlichting Nee
Met signaallamp Nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee
Metallic Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 0 mm
Montagewijze Opbouw
Nom. foutstroom 0 mA
Opdruk/indicatie Geen
Schakelmateriaaldiepte 71 mm
Schakelmateriaalbreedte 73 mm
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7035
Overspanningsbeveiliging Nee
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Nom. stroom 16 A
Nom. spanning 250 V
Schakelmateriaalhoogte 83 mm
Slagvastheid IK04
Stekkerstand gedraaid Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Transparant Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Uitwerpmechanisme Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.