In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 192,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A4235
Artikelnr.: 2700439596
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance Centraalplaat SI-B draaiknop wit RAL 9010 2CKA006599A3017
Artikelnr.: 2850034682
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI afdekraam crèmewit (elektrowit) 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP20 2CKA001725A0613
Artikelnr.: 2700440171
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI afdekraam crèmewit (elektrowit) 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP20 2CKA001725A0621
Artikelnr.: 2700440172
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Axcent Carat Centraalplaat + knop draaiknop zwart RAL 9005 2CKA006599A2966
Artikelnr.: 2700333937
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI Centraalplaat draaiknop beige RAL 1013 2CKA006599A1334
Artikelnr.: 2700440169
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance Afdekraam 4-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 2CKA001725A1561
Artikelnr.: 2850034581
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Reflex SI Afdekraam 1-voudig Horizontaal Wit RAL 9010 IP20 2CKA001725A0928
Artikelnr.: 2700441300
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Reflex SI Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 2CKA001725A0936
Artikelnr.: 2700441301
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
46171600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103103
|
Potentiometer lichtregelsysteem |
|
| Geschikt voor toepassing met IR-drukker |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 V
|
| Geschikt voor toepassing met RF-drukker |
Nee
|
| Ingang voor nevenunit |
Nee
|
| Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Metallic |
Nee
|
| Nom. (meet)stroom |
0.075 A
|
| Bedieningswijze |
Draai/drukknop
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Lichtwaardegeheugen |
Ja
|
|---|---|
| Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder |
Nee
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
28.5 mm
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Schakelmateriaaldiepte |
50 mm
|
| Frequentie |
60 - Hz
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Ja
|
| Geschikt voor toepassing met drukker |
Nee
|
| Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer |
Nee
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.