In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 81,73 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
JUNG
Jung CD range afdekking bedieningselement draaiknop wit RAL 9016 CD1740WW
Artikelnr.: 2850501064
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung LS range afdekking bedieningselement draaiknop aluminium RAL 9006 AL1740
Artikelnr.: 2850501054
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung AS/A range afdekking bedieningselement draaiknop wit RAL 9016 A1740WW
Artikelnr.: 2850501053
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung CD range afdekking bedieningselement draaiknop zwart RAL 9005 CD1740SW
Artikelnr.: 2850501063
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung LS range afdekking bedieningselement draaiknop RVS ES1740
Artikelnr.: 2850501065
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung CD range afdekking bedieningselement draaiknop platina CD1740PT
Artikelnr.: 2850501062
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung LS range Afdekking draaiknop chroom GCR1740
Artikelnr.: 2850578467
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung LS range afdekking bedieningselement draaiknop wit RAL 9016 LS1740WW
Artikelnr.: 2850501070
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung LS range afdekking bedieningselement draaiknop wit RAL 1013 LS1740
Artikelnr.: 2850501066
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
46171600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
104003
|
Potentiometer lichtregelsysteem |
|
| Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder |
Ja
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
40 mm
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Nom. spanning |
230 V
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Geschikt voor toepassing met drukker |
Ja
|
| Geschikt voor toepassing met RF-drukker |
Nee
|
| Bedieningswijze |
Draai/drukknop
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Stuurstroom |
2 mA
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
| Opgenomen vermogen |
0.03 W
|
| Lichtwaardegeheugen |
Ja
|
|---|---|
| Geschikt voor toepassing met IR-drukker |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder |
Ja
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer |
Ja
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.