warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Dimmers
  4. Potentiometer lichtregelsysteem
  5. 1713DSTE
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Jung power stuureenheid lichtregelsysteem regelbaar Dimbaar Dali Toets 1713DSTE Jung power stuureenheid lichtregelsysteem regelbaar Dimbaar Dali Toets 1713DSTE Jung power stuureenheid lichtregelsysteem regelbaar Dimbaar Dali Toets 1713DSTE Jung power stuureenheid lichtregelsysteem regelbaar Dimbaar Dali Toets 1713DSTE Jung power stuureenheid lichtregelsysteem regelbaar Dimbaar Dali Toets 1713DSTE
 Vorige
 Volgende
Potentiometer lichtregelsysteem - Jung power stuureenheid lichtregelsysteem regelbaar Dimbaar Dali Toets 1713DSTE - 1713DSTE
Jung power stuureenheid lichtregelsysteem regelbaar Dimbaar Dali Toets 1713DSTE
Jung power stuureenheid lichtregelsysteem regelbaar Dimbaar Dali Toets 1713DSTE
Jung power stuureenheid lichtregelsysteem regelbaar Dimbaar Dali Toets 1713DSTE
Jung power stuureenheid lichtregelsysteem regelbaar Dimbaar Dali Toets 1713DSTE
JUNG

Jung power stuureenheid lichtregelsysteem regelbaar Dimbaar Dali Toets 1713DSTE

Artikelnr.: 
2850322366
Lev. nr.: 
1713DSTE
EAN nr.: 
4011377166936
Producttype: 
1713DSTE

Brutoprijs

€ 188,49 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Jung power stuureenheid lichtregelsysteem regelbaar Dimbaar Dali Toets 1713DSTE

    JUNG

    Jung power stuureenheid lichtregelsysteem regelbaar Dimbaar Dali Toets 1713DSTE

    Artikelnr.: 2850322366

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung LS range sensorafdekking standaard ls990 inbouw 2.2m 180° wit RAL 9016 LS17280WW

    JUNG

    Jung LS range sensorafdekking standaard ls990 inbouw 2.2m 180° wit RAL 9016 LS17280WW

    Artikelnr.: 2850322536

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung LS range Afdekking LS990 standaard 1730JE enkelvoudig Glanzend wit RAL 9016 LS1700PWW

    JUNG

    Jung LS range Afdekking LS990 standaard 1730JE enkelvoudig Glanzend wit RAL 9016 LS1700PWW

    Artikelnr.: 2850273832

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung LS range stuurafdekking standaard ls990 enkelvoudig Glanzend wit RAL 9016 LS1700WW

    JUNG

    Jung LS range stuurafdekking standaard ls990 enkelvoudig Glanzend wit RAL 9016 LS1700WW

    Artikelnr.: 2850322523

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung A range sensorafdekking a(s)500 inbouw 2.2m 180° wit RAL 9016 A17280WW

    JUNG

    Jung A range sensorafdekking a(s)500 inbouw 2.2m 180° wit RAL 9016 A17280WW

    Artikelnr.: 2850322419

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung A range sensorafdekking universeel a(s)500 inbouw 1.1m IP20 180° wit RAL 9016 A17180WW

    JUNG

    Jung A range sensorafdekking universeel a(s)500 inbouw 1.1m IP20 180° wit RAL 9016 A17180WW

    Artikelnr.: 2850346212

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung AS range stuurafdekking standaard as500 alpine wit enkelvoudig Glanzend wit RAL 9016 AS1700WW

    JUNG

    Jung AS range stuurafdekking standaard as500 alpine wit enkelvoudig Glanzend wit RAL 9016 AS1700WW

    Artikelnr.: 2850322444

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung LS range sensorafdekking standaard ls990 inbouw 1.1m IP44 180° wit RAL 9016 LS17180WUWW

    JUNG

    Jung LS range sensorafdekking standaard ls990 inbouw 1.1m IP44 180° wit RAL 9016 LS17180WUWW

    Artikelnr.: 2850346348

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung A range stuurafdekking standaard a(s)500 alpine wit enkelvoudig Glanzend wit RAL 9016 A1700WW

    JUNG

    Jung A range stuurafdekking standaard a(s)500 alpine wit enkelvoudig Glanzend wit RAL 9016 A1700WW

    Artikelnr.: 2850322396

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung AS range afdekking standaard 1730je as500 enkelvoudig Glanzend wit RAL 9016 AS1700PWW

    JUNG

    Jung AS range afdekking standaard 1730je as500 enkelvoudig Glanzend wit RAL 9016 AS1700PWW

    Artikelnr.: 2850322443

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Power DALI-stuureenheid tunable white


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 104003
UNSPSC Code 46171600
Potentiometer lichtregelsysteem
Bedieningswijze Toets
Ingang voor nevenunit Ja
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder Ja
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder Ja
Nom. spanning 230 V
Geschikt voor toepassing met RF-drukker Nee
Opgenomen vermogen 2.8 W
Stuurstroom 60 mA
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor toepassing met drukker Ja
Lichtwaardegeheugen Ja
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Dimbaar Dali Ja
Compatible met Casambi Nee
 
Geschikt voor toepassing met IR-drukker Nee
Schakelmateriaalhoogte 71 mm
Frequentie 50 - Hz
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 38 mm
Schakelmateriaalbreedte 71 mm
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company