Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
Uitloggen
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Schakelaars
  4. Installatieschakelaar
  5. MEG3115-8029
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Merten Aquastar Serieschakelaar Opbouw IP44 Steekklemmen Grijs Merten Aquastar Serieschakelaar Opbouw IP44 Steekklemmen Grijs Merten Aquastar Serieschakelaar Opbouw IP44 Steekklemmen Grijs
 Vorige
 Volgende
Installatieschakelaar - Merten Aquastar Serieschakelaar Opbouw IP44 Steekklemmen Grijs - MEG3115-8029
Merten Aquastar Serieschakelaar Opbouw IP44 Steekklemmen Grijs
Merten Aquastar Serieschakelaar Opbouw IP44 Steekklemmen Grijs
MERTEN

Merten Aquastar Serieschakelaar Opbouw IP44 Steekklemmen Grijs

Artikelnr.: 
2850634453
Lev. nr.: 
MEG3115-8029
EAN nr.: 
4042811179441
Producttype: 
MEG3115-8029

Brutoprijs

€ 29,90 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Merten Aquastar Installatieschakelaar Serieschakelaar opbouw 10AX grijs RAL 7035 IP44 MTN3115-8029

    MERTEN

    Merten Aquastar Installatieschakelaar Serieschakelaar opbouw 10AX grijs RAL 7035 IP44 MTN3115-8029

    Artikelnr.: 2700619323

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 102201
Installatieschakelaar
Bedieningswijze Wip/drukker
Montagewijze Opbouw
Met montageplaat Nee
Aantal wippen 2
Verlichting Nee
Samenstelling Basiselement met complete behuizing
Nom. spanning 250 V
Halogeenvrij Ja
Nom. (meet)stroom 10 A
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Schakelstroom voor fluorescentielampen 10 AX
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP44
Bevestigingswijze Schroefbevestiging
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja
Aansluitwijze Steekklem
 
Terugmeldcontact Nee
Kleur Grijs
Materiaal Kunststof
Type schakeling Serieschakelaar
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7035
Verwarmingsschakelaar Nee
Schakelmateriaalhoogte 83 mm
Met IFTTT ondersteuning Nee
Wasmachineschakelaar Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Schakelmateriaalbreedte 73 mm
Schakelmateriaaldiepte 60 mm
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Drukvlakschakelaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.