In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 39,57 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
JUNG
Jung AS range afdekraam as500 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP21 AS581
Artikelnr.: 2700320141
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung CD range schakelwip serieschakelaar cd500 tweedelige wip grijs RAL 7035 CD595PLG
Artikelnr.: 2700416507
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung AS range centraalplaat + schakelwippen as500 tweedelige wip wit RAL 1013 AS591-5P
Artikelnr.: 2700320022
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung CD range schakelwip universeel tweedelige wip wit RAL 9016 CD595PBFWW
Artikelnr.: 2700417526
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung AS range afdekraam as500 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP21 AS582WW
Artikelnr.: 2700320342
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung AS range afdekraam as500 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP21 AS581WW
Artikelnr.: 2700320341
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung AS range afdekraam as500 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP21 AS582
Artikelnr.: 2700320142
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung AS range Centraalplaat + schakelwip tweedelige wip wit RAL 1013 AS591-5PBF
Artikelnr.: 2700320176
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung CD range schakelwip serieschakelaar cd500 tweedelige wip wit RAL 9016 CD595PWW
Artikelnr.: 2700416707
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung CD range schakelwip serieschakelaar cd500 tweedelige wip zwart RAL 9005 CD595PSW
Artikelnr.: 2700416907
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
104001
|
Jaloezieschakelaar |
|
| Samenstelling |
Basiselement
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Oppervlaktebescherming |
Verzinkt
|
| Elektronisch bedienbaar |
Nee
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
40 mm
|
| Model |
Eenpolig drukcontact
|
| Bedieningswijze |
Wip
|
| Aantal polen |
1
|
| Nom. (meet)stroom |
10 A
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP2X
|
| Voor jalouziën |
Ja
|
|---|---|
| Voor rolluiken |
Ja
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| Bevestigingswijze |
Klauw-/schroefbevestiging
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Met elektrische vergrendeling |
Nee
|
| Aantal toetsen |
2
|
| Voor zonweringen |
Ja
|
| Mechanisch bedienbaar |
Ja
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Schakelmateriaaldiepte |
43 mm
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.