In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 34,49 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PEHA
Peha Universeel centraalplaat metKnop ventilatie 3 stan knevelgreep wit RAL 1013 00133811
Artikelnr.: 2700436147
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha Standard/Easyclick pro Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 00201811
Artikelnr.: 2700437717
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha bedieningselement ventilatie knevelgreep wit RAL 9010 00133211
Artikelnr.: 2700437714
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha Standard/Easyclick pro afdekraam crèmewit (elektrowit) 1-voudig Horizontaal en verticaal RAL 1013 IP20 00202111
Artikelnr.: 2700436200
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha Aura Centraalplaat knevelgreep wit RAL 9010 00113211
Artikelnr.: 2700438319
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Jaloeziedraaischakelaar 10 A 250 V~ Met schroefcontacten voor aders tot 2,5 mm², compleet met indicatieschijf, met bijgeleverd vergrendelingsplaatje ook als impulsdrukker te gebruiken Jaloeziedraaischakelaar/-impulsgever 1polig
Let op: Door het gebruiken van meegeleverd vergrendelingsplaatje is deze schakelaar ook als impulsdrukker te gebruiken. Ook als polariteit omkeerschakelaar te gebruiken.
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
122007
|
Jaloezieschakelaar |
|
| Samenstelling |
Basiselement
|
| Aantal polen |
1
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Nom. (meet)stroom |
10 A
|
| Bevestigingswijze |
Bevestiging met schroef
|
| Aansluitwijze |
Schroefklem
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Bedieningswijze |
Draaiknop
|
|---|---|
| Voor zonweringen |
Ja
|
| Model |
Tastklemschakelaar 1-polig
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| Voor rolluiken |
Ja
|
| Transparant |
Nee
|
| Elektronisch bedienbaar |
Nee
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Voor jalouziën |
Ja
|
| Mechanisch bedienbaar |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.