In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 32,08 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI Opbouwbak + bodem 1-voudig 0 module wit Horizontaal en verticaal 2CKA001799A0287
Artikelnr.: 2700440299
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI Opbouwbak + bodem 3-voudig 0 module wit Horizontaal en verticaal 2CKA001799A0386
Artikelnr.: 2700440297
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI leidinginvoer voor opbouwbak beige RAL 1013 2CKA001761A1293
Artikelnr.: 2700366555
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI afdekraam crèmewit (elektrowit) 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP20 2CKA001725A0621
Artikelnr.: 2700440172
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI kanaalinvoer voor opbouwbak beige RAL 1013 2CKA001761A1228
Artikelnr.: 2850011578
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Reflex SI Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Rood RAL 3020 IP20 2CKA001725A1565
Artikelnr.: 2850321753
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI afdekraam crèmewit (elektrowit) 2-voudig Verticaal Wit RAL 1013 IP20 2CKA001754A2239
Artikelnr.: 2850011538
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI afdekraam crèmewit (elektrowit) 2-voudig Horizontaal Wit RAL 1013 IP20 2CKA001754A2213
Artikelnr.: 2700440182
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103101
|
Opbouwbak inbouwschakelmateriaal |
|
| Breedte |
81 mm
|
| Montagerichting |
Verticaal
|
| Kleur |
Wit
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Hoogte |
152 mm
|
| Aantal eenheden |
2
|
| Samenstelling |
Opbouwbak
|
| Slagvast |
Nee
|
| Met kabelinvoer |
Ja
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Met afdekraam |
Nee
|
| Diepte |
42 mm
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
|---|---|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Met wartelinvoering |
Nee
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
1013
|
| Met kanaalinvoering |
Ja
|
| Geschikt voor modulair schakelmateriaal |
Ja
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
0
|
| Tafelmodel |
Nee
|
| Met installatiebuis inlaat |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Kruislingse kabelgoot |
Nee
|
| Achterinvoer |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.