In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 20,28 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
JUNG
Jung WG 800 wipschakelaar zonder onderkast Kruisschakelaar opbouw 10AX grijs RAL 7035 IP44 807E
Artikelnr.: 2700417807
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung Onderkast 2-voudig grijs Verticaal 861
Artikelnr.: 2700417874
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung WG 800 wipschakelaar zonder onderkast Wisselschakelaar opbouw 10AX grijs RAL 7035 IP44 808E
Artikelnr.: 2700417808
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung WG 800 Invoerstuk PG16 wartel grijs RAL 7035 893-1
Artikelnr.: 2700417854
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung WG 800 wipschakelaar zonder onderkast Serieschakelaar opbouw 10AX grijs RAL 7035 IP44 805E
Artikelnr.: 2700417805
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung WG 800 Verbindingstuk SPWD grijs RAL 7035 892
Artikelnr.: 2700417855
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung WG 800 wandcontactdoos onderkast opbouw 16A 250V RA Glanzend grijs RAL 7035 IP44 822N
Artikelnr.: 2700417851
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung WG 800 Onderkast 1-voudig grijs Horizontaal en verticaal J800
Artikelnr.: 2700417857
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung WG 800 hoofdschakelaar universeel Wisselschakelaar opbouw 10AX IP44 806EHW
Artikelnr.: 2700417830
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung WG 800 lichtsignaal zonder onderkast Basiselement 230V opbouw grijs IP44 837-10
Artikelnr.: 2700417865
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
104001
|
Opbouwbak inbouwschakelmateriaal |
|
| Breedte |
151 mm
|
| Kleur |
Grijs
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
7035
|
| Vorm |
Rechthoekig
|
| Slagvast |
Ja
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Samenstelling |
Bodemplaat behuizing
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Achterinvoer |
Nee
|
| Hoogte |
75 mm
|
| Met afdekraam |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Kruislingse kabelgoot |
Nee
|
|---|---|
| Aantal invoeren |
0
|
| Tafelmodel |
Nee
|
| Met kabelinvoer |
Ja
|
| Aantal eenheden |
2
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Met wartelinvoering |
Nee
|
| Montagerichting |
Horizontaal
|
| Aantal aardingsklemmen |
1
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP2X
|
| Geschikt voor montage over bestaande inbouwdoos |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Met kanaalinvoering |
Nee
|
| Met installatiebuis inlaat |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.