Wandcontactdoos met randaarde met USB-laadstation van 3,4A, USB type A+C (QC3.0) 2-polig, 16A 250 V~, met aansluitklemmen volgens VDE 0620, met centrale plaat voor combinaties, met 2 USB poorten type A en type C voor het voeden en opladen van mobiele apparaten. Technische gegevens Nominale spanning: AC 220...250 V ~ Frequentie: 50/60 Hz Nominale stroom stopcontact: 16 A Uitgangsstroom USB (totaal): 3,4 A Werking van USB type A (zonder USB type C): USB-uitgangsspanning DC 5V, laadstroom max. 3A (max. 15W). Werking USB type C (QC3.0) (zonder USB type A): USB-uitgangsspanning DC 9V, laadstroom max. 2A (Max. 18W). USB-uitgangsspanning DC 12V, laadstroom max. 1,5A (max. 18W) Werking USB type A+C: USB-uitgangsspanning DC 12V, laadstroom max. 3,4A (Max. 17W) met laadstroombewaking Type aansluiting: insteekklem Enkele draad: 1,5...2,5 mm² Gebruik van diepe inbouwdozen aanbevolen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal modules (bij modulair systeem)
Bevestigingswijze
Uitvoering oppervlakte
Kleur
Halogeenvrij
Materiaalkwaliteit
Samenstelling
Radiogestuurd
Montagewijze
Materiaal
Met IFTTT ondersteuning
Transparant
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Google Assistant
Compatible met Amazon Alexa