Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 57,28 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 50 STK , besteleenheid 50 STK
PEHA
Peha Nova Afdekraam basis 1-voudig Horizontaal en verticaal Zwart IP20 00034342
Artikelnr: 2850501088
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha Nova Centraalplaat voor stereo luidspreker Zonder label zwart 00034472
Artikelnr: 2850501114
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
USB-laadstation 3,4 A, met USB type A+C (QC3.0)
Met 1x USB A + 1x USB C, uitgangsspanning 5-12 V, voor het voeden en opladen van mobiele apparaten, de laadstroom wordt automatisch verdeeld tussen de laadcontactdozen, kortsluitvast, zonder centraal plaatje. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 110-250 V~ Netfrequentie: 50/60 Hz Uitgang: Alleen voor USB type A of C: USB uitgangsspanning DC 5 V, laadstroom 3,0 A (max.15 W), USB uitgangsspanning DC 9 V, laadstroom 2,0 A (max.18 W), USB uitgangsspanning DC 12 V, laadstroom 1,5 A (max.18 W). USB type A+C (parallelle werking): USB-uitgangsspanning DC 5 V, laadstroom 3,4 A (max.17 W). Schroefklemmen: 2x 1,5 mm² tot 2x 2,5 mm² Beschermingsklasse: IP20 Apparaatuitgang: galvanisch geïsoleerd USB-laadcontactdozen: beveiligd tegen overstroom en kortsluiting.
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
122001
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121500
|
Overige elektronische elementen schakelmateriaal |
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Samenstelling |
Modulair element voor schakelmateriaal
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Bevestigingswijze |
Bevestiging met schroef
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
|---|---|
| Radiogestuurd |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Transparant |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.