Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 197,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
De DASAR 92 LED HV rond edelstaal 1xLED 3000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 233520 kan worden ingezet voor buiten. Dit bodeminbouwarmatuur is bedoeld voor vloer inbouw. De Dasar 92 LED HV rond Edelstaal 1xled 3000k is geschikt buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP67.
U monteert dit bodeminbouwarmatuur in de vloer. Houdt rekening met een inbouwdiepte van 10,2 cm.
De Dasar 92 LED HV rond Edelstaal 1xled 3000k werkt op 230 VAC.
Dit product wordt inclusief lichtbron geleverd.
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Bodeminbouwarmatuur |
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Inbouwbreedte |
82 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Richtbaar |
Nee
|
| Buitendiameter |
92 mm
|
| Lengte |
94 mm
|
| Kleur behuizing |
Roestvaststaal ( RVS )
|
| Nom. stroom |
400 - mA
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
5.5 W
|
| Hoogte/diepte |
92 mm
|
| Geschikt voor lampvermogen |
5.5 - W
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Breedte |
92 mm
|
| Inbouwdiameter |
82 mm
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Overrijdbaar |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP67
|
| Inbouwlengte |
82 mm
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
|---|---|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Max. belasting |
1000 kg
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
25000 h
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
54.55 lm/W
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing |
RVS 316 (1.4401)
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Inbouwhoogte/diepte |
102 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.