Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting inbouw
  5. 227604
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SLV Rocci Vloerinbouwarmatuur LED niet uitwisselbaar 8.6W 227604 SLV Rocci Vloerinbouwarmatuur LED niet uitwisselbaar 8.6W 227604 SLV Rocci Vloerinbouwarmatuur LED niet uitwisselbaar 8.6W 227604 SLV Rocci Vloerinbouwarmatuur LED niet uitwisselbaar 8.6W 227604 SLV Rocci Vloerinbouwarmatuur LED niet uitwisselbaar 8.6W 227604 SLV Rocci Vloerinbouwarmatuur LED niet uitwisselbaar 8.6W 227604 SLV Rocci Vloerinbouwarmatuur LED niet uitwisselbaar 8.6W 227604
 Vorige
 Volgende
Buitenverlichting inbouw - SLV Rocci Vloerinbouwarmatuur LED niet uitwisselbaar 8.6W 227604 - 227604
SLV Rocci Vloerinbouwarmatuur LED niet uitwisselbaar 8.6W 227604
SLV Rocci Vloerinbouwarmatuur LED niet uitwisselbaar 8.6W 227604
SLV Rocci Vloerinbouwarmatuur LED niet uitwisselbaar 8.6W 227604
SLV Rocci Vloerinbouwarmatuur LED niet uitwisselbaar 8.6W 227604
SLV Rocci Vloerinbouwarmatuur LED niet uitwisselbaar 8.6W 227604
SLV Rocci Vloerinbouwarmatuur LED niet uitwisselbaar 8.6W 227604
SLV

SLV Rocci Vloerinbouwarmatuur LED niet uitwisselbaar 8.6W 227604

Artikelnr.: 
2850254624
Lev. nr.: 
227604
EAN nr.: 
4024163142137
Producttype: 
227604

Brutoprijs

€ 167,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


Garantieverklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Garantieverklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De ROCCI 125 SQUARE roestvrij staal 1xLED 3000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 227604 kan worden ingezet voor buiten. Dit bodeminbouwarmatuur is bedoeld voor vloer inbouw. De ROCCI 125 SQUARE roestvrij staal 1xLED 3000K is geschikt voor buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP67.

De afmetingen van dit product zijn: 11,7 x 12,6 x 12,6 cm (hxbxl). U monteert dit bodeminbouwarmatuur in de vloer. Houdt rekening met een inbouwdiepte van 12,3 cm.

De ROCCI 125 SQUARE roestvrij staal 1xLED 3000K werkt op 230 VAC.

Dit product wordt inclusief lichtbron (led geintegreerd) geleverd.



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111600
Conditie/kortingsgroep 300289
Bodeminbouwarmatuur
Materiaal behuizing Staal
Met IFTTT ondersteuning Nee
Inbouwbreedte 113 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Hoogte/diepte 127 mm
Breedte 126 mm
Slagvastheid IK08
Spanningstype AC
Inbouwdiameter 113 mm
Soort bedrading Eindig
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing Roestvaststaal ( RVS )
Met lichtbron Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee
Inbouwlengte 113 mm
Compatible met Google Assistant Nee
Lichtkleur Wit
Richtbaar Nee
Overrijdbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lengte 126 mm
Geschikt voor lampvermogen 8.6 - W
Dimbaar DMX Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Dimbaar RF Nee
Nom. stroom 700 - mA
Nom. spanning 200 - V
 
Max. systeemvermogen 8.6 W
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Beschermingsgraad (IP) IP67
Dimbaar met push-button Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 40000 h
Inbouwhoogte/diepte 123 mm
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing RVS 316 (1.4401)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Kleurtemperatuur 3000 - K
Dimbaar faseafsnijding Nee
Compatible met Casambi Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Constante lichtstroom regeling Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 67.44 lm/W
Dimbaar DSI Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company