Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 69,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV GU10 LED-lamp 2700K 450lm 54mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding gematteerd wit 1005075
Artikelnr.: 2850466657
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De SOLASTO 120 SQUARE roestvrij staal 1xGU10 van SLV (BIG WHITE), met productcode 227684 kan worden ingezet voor buiten. Dit bodeminbouwarmatuur is bedoeld voor vloer inbouw. De SOLASTO 120 SQUARE roestvrij staal 1xGU10 is geschikt voor buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP65/IP67.
De afmetingen van dit product zijn: 13,6 x 12,0 x 12,0 cm (hxbxl). U monteert dit bodeminbouwarmatuur in de vloer. Houdt rekening met een inbouwdiepte van 15,2 cm.
De SOLASTO 120 SQUARE roestvrij staal 1xGU10 werkt op 230 VAC, met een wattage van 6W.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een GU10 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Bodeminbouwarmatuur |
|
| Richtbaar |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Roestvaststaal ( RVS )
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Breedte |
120 mm
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Max. belasting |
600 kg
|
| Geschikt voor lampvermogen |
6 - W
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Inbouwlengte |
105 mm
|
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
136 mm
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Lengte |
120 mm
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP67
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
6 W
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Inbouwhoogte/diepte |
152 mm
|
|---|---|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Inbouwbreedte |
105 mm
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
105 mm
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Overrijdbaar |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing |
RVS 304 (V2A)
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.