Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Kleur behuizing
Aluminium
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Kleurweergave-index
70-79
Geschikt voor lampvermogen
3 - W
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor wandmontage
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor klemmontage
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM4
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - K
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
62000 h
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lichtstroom regelbaar
Standen
Compatible met Google Assistant
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
46
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
78
Compatible met Casambi
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Stralingshoek regelbaar
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
167 - lm
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
47
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1