Geschikt voor wandmontage
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Kleurweergave-index
70-79
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Lichtverdeling
Symmetrisch
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor lampvermogen
3 - W
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Kleurtemperatuur
3000 - K
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
46
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
62000 h
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
78
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Lichtstroom regelbaar
Standen
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM4
Compatible met Casambi
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Flikkerende waarde Pst LM
1
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
167 - lm
Dimbaar met push-button
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
47