Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Materiaal behuizing
Aluminium
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Kleurweergave-index
70-79
Geschikt voor lampvermogen
3 - W
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - K
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Bediening via Bluetooth
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
62000 h
Stralingshoek regelbaar
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Geschikt voor klemmontage
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Compatible met Google Assistant
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM4
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Flikkerende waarde Pst LM
1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
46
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
47
Lichtstroom regelbaar
Standen
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
78
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
167 - lm
Compatible met Casambi
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen