Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 155,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
NORTON
Norton Polaris II Beschermkorf Mechanisch toebehoor armatuur wand Staal 306x150x150mm Grijs 9004300
Artikelnr.: 2850051672
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NORTON
Norton Polaris II Montageplaat afdekplaat centraaldoos Staal 207x104mm Wit 9004200
Artikelnr.: 2850051671
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Kleur behuizing |
Antraciet
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geschikt voor lampvermogen |
5 - W
|
| Breedte |
148 mm
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Aansluitwijze |
Schroefklem
|
| Aantal polen |
2
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Lengte |
265 mm
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
99 mm
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
|---|---|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof transparant
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Max. systeemvermogen |
7 W
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
110 - lm
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Ja
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Refractorlens
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.