In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 260,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
NORTON
Norton Polaris II Beschermkorf Mechanisch toebehoor armatuur wand Staal 306x150x150mm Grijs 9004300
Artikelnr.: 2850051672
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NORTON
Norton Polaris II Montageplaat afdekplaat centraaldoos Staal 207x104mm Wit 9004200
Artikelnr.: 2850051671
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Kleur behuizing |
Antraciet
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Breedte |
148 mm
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Hoogte/diepte |
99 mm
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Geschikt voor lampvermogen |
5 - W
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Schroefklem
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Lengte |
265 mm
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Aantal polen |
2
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof transparant
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
|---|---|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
7 W
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Ja
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Refractorlens
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
110 - lm
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.