Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 260,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
NORTON
Norton Polaris II Montageplaat afdekplaat centraaldoos Staal 207x104mm Wit 9004200
Artikelnr.: 2850051671
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NORTON
Norton Polaris II Beschermkorf Mechanisch toebehoor armatuur wand Staal 306x150x150mm Grijs 9004300
Artikelnr.: 2850051672
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Breedte |
148 mm
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Aantal polen |
2
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Lengte |
265 mm
|
| Lichtverdeler |
Refractorlens
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Aansluitwijze |
Schroefklem
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
5 - W
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Hoogte/diepte |
99 mm
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof transparant
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
|---|---|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Max. systeemvermogen |
7 W
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
110 - lm
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.