Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 130,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
NORTON
Norton Polaris II Montageplaat afdekplaat centraaldoos Staal 207x104mm Wit 9004200
Artikelnr.: 2850051671
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NORTON
Norton Polaris II Beschermkorf Mechanisch toebehoor armatuur wand Staal 306x150x150mm Grijs 9004300
Artikelnr.: 2850051672
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NORTON
Norton Polaris II LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 4000K 265x148mm lichtsensor 41-80° - Breedstralend Schroefklem grijs 521910594
Artikelnr.: 2700294964
Min: 5 STK , Besteleenheid 5 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Geschikt voor lampvermogen |
5 - W
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Breedte |
148 mm
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Hoogte/diepte |
99 mm
|
| Aansluitwijze |
Schroefklem
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Aantal polen |
2
|
| Lengte |
265 mm
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof transparant
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
|---|---|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
7 W
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Refractorlens
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
110 - lm
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.